Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット

Puzzi 9/1 Bp バッテリーセット - ケルヒャーPuzzi 9/1 Bp バッテリーセット - ケルヒャーPuzzi 9/1 Bp バッテリーセット - ケルヒャーPuzzi 9/1 Bp バッテリーセット - ケルヒャーPuzzi 9/1 Bp バッテリーセット - ケルヒャーPuzzi 9/1 Bp バッテリーセット - ケルヒャーPuzzi 9/1 Bp バッテリーセット - ケルヒャーPuzzi 9/1 Bp バッテリーセット - ケルヒャー

業務用リンサークリーナー Puzzi 9/1 Bp本体、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器がセットになったお得な製品です。追加購入せず、すぐにご使用いただけます。

用途
布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に
カーペットのシミをとる清掃に
布製品の洗浄に
車のシート清掃に
比較的小さなカーペット清掃に
付属品
ハンドノズルスプレーグリップ付き、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤 2 Tablets、サクションホース:2.5 m、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、バッテリー36V 7.5Ah、急速充電器
質量(kg)
11.7(アクセサリーを含まない)
出力(W)
ポンプ:4
タンク容量(L)
清水タンク:9、汚水タンク:7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
540×332×460
騒音値(dB)
(A)70
モーター出力(W)
550
清掃能力(m2/h)
(最大)2-18
真空度(kPa)
15
噴霧量(L/min)
0.5
吸引風量(L/s)
57
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818195653.137-544.0
¥260,000
¥259,800
¥285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする