カテゴリ

  • 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • NOK(3)
  • 協育歯車(2)
  • 日東工業(2)
  • 岩田製作所(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1bp-36」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0)ケルヒャー
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません)、サクションホース(長さ1.9m、ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ(2個、長さ505mm、樹脂製)、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅300mm)、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)7アンスラサイトグレー電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499集塵容量(L)22ホース長さ(m)1.9騒音値(dB)70連続使用時間approx. 150 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35バッテリー36V バッテリープラットフォームダストコンテナ容量(L)22定格入力電力max. 575充電時間(分)(80%)58 / (100%)81吸水量(L)10真空度(kPa)15.2定格入力(W)最大575アズワン品番65-2356-78関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)吸引風量(L/s)57
カーペットスイーパー CVS 65/1 BP ケルヒャーカーペットスイーパー CVS 65/1 BPケルヒャー
559,800税込615,780
1台
31日以内出荷
業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。
用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に質量(kg)(梱包時)43.2容量(L)(コンテナ)20電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)450機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能)バッテリーリチウムイオンバッテリー清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800真空度(kPa)0.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)56作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時)入力電力(W)(定格)300