高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー(1件のレビュー)
トリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品)ケルヒャー
延長ホースカップリングケルヒャー
スプレーランス, 840 mm, 回転式ケルヒャー
ノズルチップ固定ホルダーケルヒャー
アダプター No.6ケルヒャー
高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
ダイレクトコネクターケルヒャー
高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
スプレーランス, 250 mm, 回転式ケルヒャー
ねじれ防止カップリングケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
フレシキブルノズルホルダーケルヒャー
高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
スプレーランス, 1050 mm, 回転式ケルヒャー
高圧ホース, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
パイプクリーニングノズルケルヒャー
回転ブラシEASY!Lock対応品ケルヒャー
スプレーランス, 400 mm, 回転式ケルヒャー
高圧ホース 食品用, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
フレキシブルランス, 1050 mmケルヒャー
スプレーランス, 600 mm, 回転式ケルヒャー
アンダーボディランスケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
ケミカルインジェクター(ノズルなし)ケルヒャー
ブラシ(固定タイプ)ケルヒャー
高圧ホース 食品用, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース 食品用, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース 食品用ロングライフ, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキットケルヒャー
スプレーランス, 1550 mm, 回転式ケルヒャー
サンドブラスト ベーシックキットケルヒャー
曲がりランスケルヒャー
高圧ホース, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース カーブ, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5ケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー