カテゴリ

  • 清掃用品(17)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • エスコ(23)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • 三興製作所[スプロケット](7)
  • KSフィルター(5)
  • アガトン(5)
  • SMC(4)
  • (4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • CKD(3)
  • KEMET(3)
  • アズワン(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • KIドリル(2)
  • BAUHAUS(マツ六)(2)
  • RG(レーシングギア)(2)
  • DiodesZetex(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-70」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーキングブレーキ ケルヒャー

    パーキングブレーキ

    ケルヒャー
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    BD 70/75 W Classic Bpを安全に駐車するためのパーキングブレーキです。
    適合機種BD 70/75 W Classic Bp
  • メラミンパッド 356mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 356mm 2枚入り

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 BD 65、BD 70ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):356。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、 BR 65/90 R Bp Classic
  • 充電器ホッペケ115Ah用 ケルヒャー

    充電器ホッペケ115Ah用

    ケルヒャー
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    鉛メンテナンスフリーバッテリー用100V充電器, 115Ah, 24 V。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V): 24。 バッテリー容量 (Ah):115。 色:シルバー。 梱包重量 (kg): 4.5。 適合機種:BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp。
  • スクイジーゴムLinatex 1030mm ケルヒャー

    スクイジーゴムLinatex 1030mm

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    1,164mm幅のLinatex®スクイジーゴムセット。破れにくく、凹凸のある床に最適で、非常に優れた拭き取りと吸引結果を保証します。。 長さ (mm):1164。 入数 (-part) :2。 色:赤。 スクイジーゴムの種類:ライナテックス。 梱包重量 (kg):0.8。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、スクイジーセット, 1030 mm。
  • スクイジーゴムPU 1030mm ケルヒャー

    スクイジーゴムPU 1030mm

    ケルヒャー
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーゴム(1,164mm)が含まれています。高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーゴムです。すべての標準的な床に適しています。 。 長さ (mm):1164。 入数 (-part):2。 色:クリア。 スクイジーゴムの種類:耐油性、溝付き。 梱包重量 (kg):1.2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、スクイジーセット, 1030 mm。
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド D 65 または D 70 のパッドを強力にホールドします。 D 65 、 D 70 のヘッドに使用する際は 2 つ必要になります。 。 直径 (mm):335。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/90 R Bp Classic
  • ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
  • 充電器ホッペケ170Ah用 ケルヒャー

    充電器ホッペケ170Ah用

    ケルヒャー
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機に使用する外部充電器です。バッテリーの種類は24V/170Ahの鉛メンテナンスフリーバッテリーです。100Vコンセントから充電できます。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):170。 色:シルバー。 梱包重量 (kg):4.5。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、 BD 70/75 W Classic Bp、 BD 75/120 R Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp、 B 110 R Bp+D75、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
  • スクイジーセットクランク型 ケルヒャー

    スクイジーセットクランク型

    ケルヒャー
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    このスクイジーは、特に広い可動範囲を持つように設計されています。スクイジーゴムは耐油性の透明ポリウレタン製で、非常に長い耐久性を誇ります。また、サポートローラーが付属しており、床面への追従性を高め、効率的な汚水回収をサポートします。広い可動範囲により、狭い場所やコーナーでも優れた清掃能力を発揮し、様々な床面に対応できます。 。 長さ (mm):1030。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:青。 梱包重量 (kg):9.9。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp
  • マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り ケルヒャー

    マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細な炻器質タイルに最適です。 。 色:白。 直径 (mm):356。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、 BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 38/12 C Bp、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、 BR 65/90 R Bp Classic
  • ユニバーサルフックキット ケルヒャー

    ユニバーサルフックキット

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm

    ケルヒャー
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド20インチ用。 。 直径 (mm):480。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):3.9。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 ブラシユニットD 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 43/40 W Bp 、BD 51/40 W Bp
  • モップホルダーキット ケルヒャー

    モップホルダーキット

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    モップホルダーを使用すると、マシン上にモップを持ち運ぶことができます。 簡単な取り付けです。 。 【4.039-271.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.3。 適合機種:BD 50/70 R Classic Bp。 。 【4.035-514.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.4。 適合機種:B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
  • メラミンパッド 508mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 508mm 2枚入り

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 20インチディスク、BD 50、BD 51ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):508。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):1。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 50/40 RS Bp
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • スクイジーホルダー ケルヒャー

    スクイジーホルダー

    ケルヒャー
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    スクイージホルダー:板金製のホルダーです。床洗浄機のホームベースレール部分に取り付けられ、スクイジーの安全な保管と運搬を可能にします。
    適合機種BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp入数(個)1
  • バッテリー ホッペケ 6TB170 ケルヒャー

    バッテリー ホッペケ 6TB170

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。
    適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6
  • バッテリー ホッペケ 12TB115 ケルヒャー

    バッテリー ホッペケ 12TB115

    ケルヒャー
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 12 V 115 Ahでメンテナンスフリー。
    適合機種B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofillバッテリーメンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)115バッテリー電圧(V)12