カテゴリ

  • 清掃用品(10)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • ペンギンワックス(15)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ベルスター研磨材工業(8)
  • SMC(6)
  • ウエルドテック社(5)
  • NOK(4)
  • trad(4)
  • 伊東電機(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • TDKラムダ(3)
  • ETON(3)
  • エスコ(2)
  • ユニカ(2)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • 荒川製作所(2)
  • SK11(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp150」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R85用パッドシャフト800mm ケルヒャー

    R85用パッドシャフト800mm

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
  • Vスクイジーホイール付1200mm ケルヒャー

    Vスクイジーホイール付1200mm

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    長さ1200mmのV型スクイジーです。特殊な形状により、一般的な床面の摺動特性が向上し、特に隙間や継ぎ目の周囲でその効果が発揮されます。 溝付きのスクイジーゴムは高品質で透明、耐油性のポリウレタン製で、長寿命、交換が容易で、上下2回のゴムの交換ができます。 付属の追加ウェイトにより均一な面圧が確保され、調整可能なサポートローラーにより床面との距離が常に一定に保たれます。 スクイージーに付いた水準器で簡単に正確に調整できます。効率的な吸引特性を実現し、詰まりを効果的に防止する、流線型に設計されたの吸引口の構造になっています。 。 長さ (mm) 1200。 デザイン V型。 梱包重量 (kg) 7.4。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 1200 x 273 x 125。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、BD 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R Bp DOSE
  • メインフィルターバスケット ケルヒャー

    メインフィルターバスケット

    ケルヒャー
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用合成繊維製 メインフィルターバスケットです。入り数:1個、色:白、重量(kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):285 x 150 x 53、適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
  • フッ素樹脂コートフィルター ケルヒャー

    フッ素樹脂コートフィルター

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)
  • BR85用標準ブラシ ケルヒャー

    BR85用標準ブラシ

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    BR85用標準ローラーブラシです。
    適合機種B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、ブラシユニット R 85、BR 90/150 R DOSE Bp長さ(mm)800硬さ標準
  • サイドストリップ Linatex ケルヒャー

    サイドストリップ Linatex

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。
    適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
  • サイドストリップ 耐油性 ケルヒャー

    サイドストリップ 耐油性

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ポリウレタン製の低摩耗性、耐油性のサイドリップセットです。カーブ走行時の最適な洗浄結果と、ブラシヘッドの作業領域内での洗浄水の確実な保持を実現します。
    仕様スクイジーゴム:耐油適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、BR 75/75 W Classic Bp、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
  • ローラーブラシ。標準、赤、800mm ケルヒャー

    ローラーブラシ。標準、赤、800mm

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ローラーブラシ。標準、赤、800mm
    適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800硬さ標準
  • ローラーブラシ ソフト白800 mm ケルヒャー

    ローラーブラシ ソフト白800 mm

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。
    適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800硬さソフト
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性