カテゴリ

  • 清掃用品(20)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • ペンギンワックス(11)
  • ベルスター研磨材工業(8)
  • omron(オムロン)(5)
  • ウエルドテック社(5)
  • trad(4)
  • ETON(3)
  • NOK(2)
  • ユニカ(2)
  • SK11(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 岩田製作所(1)
  • KTC(1)
  • CKD(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • スリーピークス(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ヒサゴ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp150」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モップホルダーキット ケルヒャー

    モップホルダーキット

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    モップホルダーを使用すると、マシン上にモップを持ち運ぶことができます。 簡単な取り付けです。 。 【4.039-271.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.3。 適合機種:BD 50/70 R Classic Bp。 。 【4.035-514.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.4。 適合機種:B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
  • ユニバーサルフックキット ケルヒャー

    ユニバーサルフックキット

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
  • BR85用ハードブラシ ケルヒャー

    BR85用ハードブラシ

    ケルヒャー
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    緑色の固めのローラーブラシです。頑固な汚れを落とすのに最適です。 。 色:緑。 長さ (mm):800。 硬さ:ハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):4。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、 ブラシユニット R 85、 BR 90/150 R Bp DOSE。
  • BR85用スーパーハードブラシ ケルヒャー

    BR85用スーパーハードブラシ

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    黒色の非常に硬く研磨性の高いローラーブラシです。汚れのひどい耐久性の高い床材の深い部分の汚れを落とします。 。 色:黒。 長さ (mm):800。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):4。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、 ブラシユニット R 85、BR 90/150 R Bp DOSE。
  • BR85用凹凸面用ブラシ ケルヒャー

    BR85用凹凸面用ブラシ

    ケルヒャー
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    オレンジ色で毛の長い部分と短い部分がある複合されたブラシです。防滑床など、折り目模様のある床材の溝部分にもアプローチできるブラシです。 。 色:オレンジ。 長さ (mm):800。 ブラシのタイプ:高/低。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):4.1。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、 ブラシユニット R 85、 BR 90/150 R Bp DOSE
  • BR85用ソフトブラシ ケルヒャー

    BR85用ソフトブラシ

    ケルヒャー
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷
    ローラーブラシ R85用, ソフト白, 800 mm。。 色:白。 長さ (mm):800。 硬さ:ソフト。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg): 4.2。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、ブラシユニット R 85。
  • R85用パッドシャフト800mm ケルヒャー

    R85用パッドシャフト800mm

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
  • スクイジーゴム(PU) 1180mm ケルヒャー

    スクイジーゴム(PU) 1180mm

    ケルヒャー
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    摩耗しにくく、耐油性のポリウレタン製スクイジーゴム。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング素材。吸引幅1,180mmのパラボリックスクイジー用。 。 長さ (mm) :1300。 マシン1台あたりの必要数量 (個) :1。 入数 (-part) :2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、スクイジーセット, 1180 mm, パラボリック
  • スクイジーゴム 耐油性 950mm ケルヒャー

    スクイジーゴム 耐油性 950mm

    ケルヒャー
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    摩耗しにくく、耐油性のポリウレタン製スクイジーゴム。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング素材。吸引幅1,180mmのパラボリックスクイジー用。 。 長さ (mm):1300。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):1.1。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、スクイジーセット, 1180 mm, パラボリック
  • パッド 赤 (BD450/BD530)5個入 ケルヒャー

    パッド 赤 (BD450/BD530)5個入

    ケルヒャー
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    457mm。標準。赤色。 。 色:赤。 直径 (mm) :457。 硬さ:標準~ソフト。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):1.6。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、ブラシユニットD 90 S、BD 90/150 R Bp DOSE。
  • Vスクイジーホイール付1200mm ケルヒャー

    Vスクイジーホイール付1200mm

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    長さ1200mmのV型スクイジーです。特殊な形状により、一般的な床面の摺動特性が向上し、特に隙間や継ぎ目の周囲でその効果が発揮されます。 溝付きのスクイジーゴムは高品質で透明、耐油性のポリウレタン製で、長寿命、交換が容易で、上下2回のゴムの交換ができます。 付属の追加ウェイトにより均一な面圧が確保され、調整可能なサポートローラーにより床面との距離が常に一定に保たれます。 スクイージーに付いた水準器で簡単に正確に調整できます。効率的な吸引特性を実現し、詰まりを効果的に防止する、流線型に設計されたの吸引口の構造になっています。 。 長さ (mm) 1200。 デザイン V型。 梱包重量 (kg) 7.4。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 1200 x 273 x 125。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、BD 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R Bp DOSE
  • D90ディスクパッド台強力タイプ ケルヒャー

    D90ディスクパッド台強力タイプ

    ケルヒャー
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを固定するためのフックが多数ついたパッド台です。 床洗浄機のブラシヘッドD 90用のパッド台になります。2個必要になります。 。 直径 (mm):445。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):3.4。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、 ブラシユニットD 90 S、 BD 90/150 R Bp DOSE
  • メインフィルターバスケット ケルヒャー

    メインフィルターバスケット

    ケルヒャー
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用合成繊維製 メインフィルターバスケットです。入り数:1個、色:白、重量(kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):285 x 150 x 53、適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
  • フッ素樹脂コートフィルター ケルヒャー

    フッ素樹脂コートフィルター

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • BR85用標準ブラシ ケルヒャー

    BR85用標準ブラシ

    ケルヒャー
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    BR85用標準ローラーブラシです。
    適合機種B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、ブラシユニット R 85、BR 90/150 R DOSE Bp長さ(mm)800硬さ標準
  • サイドストリップ Linatex ケルヒャー

    サイドストリップ Linatex

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。
    適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
  • サイドストリップ 耐油性 ケルヒャー

    サイドストリップ 耐油性

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ポリウレタン製の低摩耗性、耐油性のサイドリップセットです。カーブ走行時の最適な洗浄結果と、ブラシヘッドの作業領域内での洗浄水の確実な保持を実現します。
    仕様スクイジーゴム:耐油適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、BR 75/75 W Classic Bp、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
  • ローラーブラシ。標準、赤、800mm ケルヒャー

    ローラーブラシ。標準、赤、800mm

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    ローラーブラシ。標準、赤、800mm
    適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800硬さ標準
  • ローラーブラシ ソフト白800 mm ケルヒャー

    ローラーブラシ ソフト白800 mm

    ケルヒャー
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。
    適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800硬さソフト