カテゴリ
- 清掃用品(20)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- ペンギンワックス(15)
- MAZDA(マツダ)(10)
- ベルスター研磨材工業(8)
- SMC(6)
- omron(オムロン)(5)
- ウエルドテック社(5)
- NOK(4)
- trad(4)
- 伊東電機(4)
- TDKラムダ(3)
- ETON(3)
- エスコ(2)
- 三菱電機(2)
- ユニカ(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- 興和オプトロニクス(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 荒川製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「bp150」の検索結果

モップホルダーキット
ケルヒャー¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷モップホルダーを使用すると、マシン上にモップを持ち運ぶことができます。 簡単な取り付けです。 。 【4.039-271.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.3。 適合機種:BD 50/70 R Classic Bp。 。 【4.035-514.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.4。 適合機種:B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
ユニバーサルフックキット
ケルヒャー¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
BR85用ハードブラシ
ケルヒャー¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷緑色の固めのローラーブラシです。頑固な汚れを落とすのに最適です。 。 色:緑。 長さ (mm):800。 硬さ:ハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):4。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、 ブラシユニット R 85、 BR 90/150 R Bp DOSE。
BR85用スーパーハードブラシ
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷黒色の非常に硬く研磨性の高いローラーブラシです。汚れのひどい耐久性の高い床材の深い部分の汚れを落とします。 。 色:黒。 長さ (mm):800。 硬さ:スーパーハード。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):4。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、 ブラシユニット R 85、BR 90/150 R Bp DOSE。
BR85用凹凸面用ブラシ
ケルヒャー¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷オレンジ色で毛の長い部分と短い部分がある複合されたブラシです。防滑床など、折り目模様のある床材の溝部分にもアプローチできるブラシです。 。 色:オレンジ。 長さ (mm):800。 ブラシのタイプ:高/低。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):4.1。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、 B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、 ブラシユニット R 85、 BR 90/150 R Bp DOSE
BR85用ソフトブラシ
ケルヒャー¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷ローラーブラシ R85用, ソフト白, 800 mm。。 色:白。 長さ (mm):800。 硬さ:ソフト。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg): 4.2。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、ブラシユニット R 85。
R85用パッドシャフト800mm
ケルヒャー¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷R85用パッドシャフト。 長さ (mm) 800。 入り数 1。 梱包重量 (kg) 2.9。。 適合機種:。 ・B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB。 ・B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85。 ・B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+R85。 ・B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel+2xRI+Mop+R85。 ・B 220 R Bp Pack DOSE+ SB+240Ah Wet+Ri+R85。 ・B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah。 ・BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
スクイジーゴム(PU) 1180mm
ケルヒャー¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷摩耗しにくく、耐油性のポリウレタン製スクイジーゴム。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング素材。吸引幅1,180mmのパラボリックスクイジー用。 。 長さ (mm) :1300。 マシン1台あたりの必要数量 (個) :1。 入数 (-part) :2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、スクイジーセット, 1180 mm, パラボリック
スクイジーゴム 耐油性 950mm
ケルヒャー¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷摩耗しにくく、耐油性のポリウレタン製スクイジーゴム。高い柔軟性と最適な剥離特性を実現する3層コーティング素材。吸引幅1,180mmのパラボリックスクイジー用。 。 長さ (mm):1300。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (-part):2。 色:灰。 スクイジーゴムの種類:耐油性、穴あき。 梱包重量 (kg):1.1。 適合機種:B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、スクイジーセット, 1180 mm, パラボリック
パッド 赤 (BD450/BD530)5個入
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷457mm。標準。赤色。 。 色:赤。 直径 (mm) :457。 硬さ:標準~ソフト。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):1.6。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、ブラシユニットD 90 S、BD 90/150 R Bp DOSE。
Vスクイジーホイール付1200mm
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷長さ1200mmのV型スクイジーです。特殊な形状により、一般的な床面の摺動特性が向上し、特に隙間や継ぎ目の周囲でその効果が発揮されます。 溝付きのスクイジーゴムは高品質で透明、耐油性のポリウレタン製で、長寿命、交換が容易で、上下2回のゴムの交換ができます。 付属の追加ウェイトにより均一な面圧が確保され、調整可能なサポートローラーにより床面との距離が常に一定に保たれます。 スクイージーに付いた水準器で簡単に正確に調整できます。効率的な吸引特性を実現し、詰まりを効果的に防止する、流線型に設計されたの吸引口の構造になっています。 。 長さ (mm) 1200。 デザイン V型。 梱包重量 (kg) 7.4。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 1200 x 273 x 125。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、BD 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R Bp DOSE
D90ディスクパッド台強力タイプ
ケルヒャー¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを固定するためのフックが多数ついたパッド台です。 床洗浄機のブラシヘッドD 90用のパッド台になります。2個必要になります。 。 直径 (mm):445。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):3.4。 適合機種:BD 90/160 R Classic Bp、 ブラシユニットD 90 S、 BD 90/150 R Bp DOSE
メインフィルターバスケット
ケルヒャー¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷BVL 5/1 Bp・BVL 3/1 Bp専用合成繊維製 メインフィルターバスケットです。入り数:1個、色:白、重量(kg):0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):285 x 150 x 53、適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
フッ素樹脂コートフィルター
ケルヒャー¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷PTFEコーティング(フッ素樹脂コーティング)されたフィルターです。掃除機、カーペットスイーパー用になります。粘着性の高い材料にも対応しています。。 数量 (個) 1。 色 白。 梱包重量 (kg) 0.5。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) 340 x 150 x 80。 適合機種 CVS 65/1 Bp、IVC 60/24-2 Tact²、IVC 60/30 Tact² (50Hz)、IVC 60/30 Tact² (60Hz)
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)
ケルヒャー¥4,498税込¥4,9481台(2.5L)4日以内出荷ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
BR85用標準ブラシ
ケルヒャー¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷BR85用標準ローラーブラシです。適合機種B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、ブラシユニット R 85、BR 90/150 R DOSE Bp長さ(mm)800色赤硬さ標準
サイドストリップ Linatex
ケルヒャー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
サイドストリップ 耐油性
ケルヒャー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ポリウレタン製の低摩耗性、耐油性のサイドリップセットです。カーブ走行時の最適な洗浄結果と、ブラシヘッドの作業領域内での洗浄水の確実な保持を実現します。仕様スクイジーゴム:耐油適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、BR 75/75 W Classic Bp、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
ローラーブラシ。標準、赤、800mm
ケルヒャー¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷ローラーブラシ。標準、赤、800mm適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800色赤硬さ標準
ローラーブラシ ソフト白800 mm
ケルヒャー¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷傷つきやすい床材の洗浄に適した白いローラーブラシです。適合機種BR 90/150 R Bp DOSE長さ(mm)800色白硬さソフト