カテゴリ
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- KTC(15)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ビックス(10)
- FPC(2)
- ウエルドテック社(2)
- DEEN(2)
- ユニカー工業(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
「bp4-17」の検索結果
特価

FR TR 30 Classic Easy!Lock
ケルヒャー¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷業務用スプレーランス先端に取付けして使用する表面用(サーフェス)クリーナーです。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。その為、水ハネの生じやすいグレーチングなどの表面でも洗浄が可能です。また、ノズル先端と対象表面が常に同じ距離で洗浄される為、どなたが行っても洗浄ムラがありません。<仕様>直径 300mm 、ノズル キットが付属しています (2 × サイズ 018。その他は別途注文可能)。ランスに取り付けるアクセサリー本体の取り付け部分はEasy!Lock仕様です。ボディーカバーはプラスチック製、耐熱60度までなので、高温水による洗浄は不可です。耐圧18MPaまで適合機種(以下は接続口が新型のEasy!Lock対応モデルのみ使用可能。温水対応モデルは、使用時は吐出温度は60度以下で使用してください。) HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 4/11 C Bp、HD 7/15 C、HD 7/15 CX、HD 7/15 M、HD 8/16-4 M Cage、HD 9/17 M、HD 9/17 MX、HD 9/17 -4 S、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 10/22 -4 S、HD 10/22 -4 SXA、HD 13/15 S、HD 7/10 C Food、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C、HDS 8/9 C、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/19 M、HDS 8/17 -4 M、HDS 10/19 -4 M、HDS 13/15 S、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 801 B、HDS 8/20 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 DE、HDS 1000 DE WEED接続ねじEASY!Lock 簡単接続直径(mm)300
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa
ケルヒャー¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"