カテゴリ

  • 清掃用品(17)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • ANEX(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • CKD(1)
  • KTC(9)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • SHIFT(1)
  • TMEHジャパン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • サン電子(3)
  • タカノ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • パナソニックコネクト(1)
  • ビックス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp4-30」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器 BD 30/4 C Bp ケルヒャー

    充電器 BD 30/4 C Bp

    ケルヒャー
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    4日以内出荷
    BD 30/4 C用充電器。1個。
  • パッド取付ディスク 270mm BD 30/4 C Bp用 ケルヒャー

    パッド取付ディスク 270mm BD 30/4 C Bp用

    ケルヒャー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    BD製品用パット取付ディスク。270mm。BD 30/4 C Bp用
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0)

    ケルヒャー
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    8日以内出荷
    最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
    用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77
  • スクイジー BR 30/4 C 300mm 耐油性 ケルヒャー

    スクイジー BR 30/4 C 300mm 耐油性

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp専用の耐油ゴムのスクイジーセットです。幅:300mm。 。 長さ (mm):300。 マシン1台あたりの必要数量 (個):2。 入数 (個):1。 色:灰。 デザイン:ストレート。 梱包重量 (kg):0.1。 適合機種:BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp。
  • リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用 ケルヒャー

    リチウムイオンバッテリーBR30/4CBp T9/1用

    ケルヒャー
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 C Bp用 リチウムイオンバッテリーです。バッテリーは旧仕様モデル向けのバッテリーとなり、新仕様のBR 30/4 C Bpではご利用いただけません。 。 電圧: 36V容量:7.5Ah、バッテリー種類:充電式リチウムイオン電池、適合機種:BR 30/4 C Bp (※旧バッテリー仕様モデルのみ)
  • ローラーブラシ、ソフト、白、300mm ケルヒャー

    ローラーブラシ、ソフト、白、300mm

    ケルヒャー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    BR30/4C, BR30/4C BP用ローラーブラシ。ブラシ幅:300mm。ブラシの硬さ:ソフトタイプ。カラー:白。1本入。
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用洗浄剤 RM 760 Tablet(16錠)(6.295-850.0)

    ケルヒャー(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(16錠)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。カーペットや布張りの家具等のシミや黒ずみの汚れに最適な洗浄剤です。カーペットリンスクリーナーでの洗浄に。錠剤タイプの洗浄剤です。16錠入り。液性:中性(1%希釈時) 速乾性が高く、汚れがつきにくいです。 水に溶かすだけのタブレットタイプです。 小さな箱に収まっていますので、液体のボトルやタンクに比べて携帯性に富んでいます。 ケルヒャーのマシンに最適化されている純正洗浄剤ですので、安心してマシンに使うことができます。 液性が中性のため、カーペットを傷めず安心して使うことができます。 重油、グリース、鉱物系の汚れを落とす 解けやすい錠剤 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
    用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×61×141pH8.9液性中性
  • マイクロファイバーローラー、300mm ケルヒャー

    マイクロファイバーローラー、300mm

    ケルヒャー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    BR30/4C, BR30/4C BP用マイクロファイバーローラー。300mm。このマイクロファイバーローラーは、精細なせっ器質タイルの洗浄に最適です。グレーヘイズを落とすのに効果的です。床材を傷つけずに、やさしく汚れを落とすことができます。
  • カーペットクリーニングキット BR 30/4 C ケルヒャー

    カーペットクリーニングキット BR 30/4 C

    ケルヒャー
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 C, BR 30/4 C Bp をカーペット洗浄に使うクリーニング用キット。 内訳:カーペット用吸引リップ 2 個、青色ローラーブラシ 1 個、洗浄剤: RM 764 ( 0.5L )、洗浄剤: RM 769 (スプレーボトル 0.5L )
  • 拡張ボード(車輪付き) ケルヒャー

    拡張ボード(車輪付き)

    ケルヒャー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
    トロリーフレームの外側にあるフレキソリンク部分に設置可能な小型の清掃機器(T 9/1 Bp、T 7/1 CLASSIC、NT 22/1 AP BP、BR 30/4 C BP、Puzzi 9/1 Bpなど)を固定運搬するための拡張ボードです。トロリーの保管時はボードを縦にしてコンパクトに収納できます。
    適合機種FM Expert 50/ P、FM ExpertPro 100/ P、FM ExpertPro 50/ P質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×455×235
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)

    ケルヒャー
    ¥22,980税込¥25,278
    1台(10L)
    当日出荷
    ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
    用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
  • メラミンパッド 280mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 280mm 2枚入り

    ケルヒャー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 BD 30ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):265。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg) :0.5。 適合機種:BD 30/4 C Bp
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 732(5L)(6.295-596.0)

    ケルヒャー
    ¥9,998税込¥10,998
    1台(5L)
    欠品中
    ドイツと日本の第三者機関にて証明された強力な除菌性能。界面活性剤の作用により洗浄も同時に行えるため、作業時間、労力、コストを同時に削減します。食品加工設備、農業設備、学校等の公共施設に。 油・グリースや様々な汚れに
    用途授乳室 表面洗浄および消毒 屋内運動施設など 対象物表面の清掃 待合室、治療室 サニタリーエリア適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 9/50 De、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)、HDS 4/7 C (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/17 MX (50Hz)、HDS 8/17 MX (60Hz)、HDS 801 Bシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248pH9.9液性弱アルカリ性
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    ¥4,498税込¥4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • カーペットブラシ ケルヒャー

    カーペットブラシ

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    BR 30/4 シリーズ、BD 30/4シリーズ用のカーペットブラシです。
    適合機種BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BD 30/4 C Bp、BR 30/4 C Bp長さ(mm)300硬さソフト
  • スクイジーゴム(Linatex) ケルヒャー

    スクイジーゴム(Linatex)

    ケルヒャー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    BD 30/4 C用スクイージー用ゴム、天然ゴム製です。
    適合機種BD 30/4 C Bp色赤種類スクイジーゴム:ライナテックス
  • Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm ケルヒャー

    Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm

    ケルヒャー
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    4日以内出荷
    Puzzi フロアノズル 240mm ( 4.130-008.0 )交換用アダプター。ハードフロア用です。
    適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp Pack、フロアノズル 240mm幅(mm)240質量(kg)0.2色アンスラサイトグレー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×57×52