Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm

Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm - ケルヒャーPuzzi 用ハードフロアアダプター 240mm - ケルヒャー

Puzzi フロアノズル 240mm ( 4.130-008.0 )交換用アダプター。ハードフロア用です。

適合機種
Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp Pack、フロアノズル 240mm
幅(mm)
240
質量(kg)
0.2
色
アンスラサイトグレー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×57×52
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818198004.762-014.0
¥8,640
¥8,598
¥9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする