カテゴリ

  • 清掃用品(32)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • KITO(キトー)(190)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ビックス(10)
  • SMC(8)
  • マキシンコー(6)
  • CKD(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 協育歯車(4)
  • ナリカ(4)
  • KTC(3)
  • ネグロス電工(3)
  • NOK(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 住商モンブラン(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • シャープ(2)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bp70」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー

    スイーパー KM 70/25 C BP 2SB

    ケルヒャー
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
    質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
  • スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャー

    スイーパー KM 70/30 C BP 2SB

    ケルヒャー
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
    質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
  • KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャー

    KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット

    ケルヒャー
    519,800税込571,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
    用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
  • KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャー

    KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット

    ケルヒャー
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
    用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。・駐車場やガソリンスタンドの清掃に。・校庭などの清掃エリアや自治体環境に。・小規模なワークショップや農業にも最適です付属品バッテリー、充電器仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
  • 充電器ホッペケ115Ah用 ケルヒャー

    充電器ホッペケ115Ah用

    ケルヒャー
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    鉛メンテナンスフリーバッテリー用100V充電器, 115Ah, 24 V。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V): 24。 バッテリー容量 (Ah):115。 色:シルバー。 梱包重量 (kg): 4.5。 適合機種:BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp。
  • サイドブラシ 標準 ケルヒャー

    サイドブラシ 標準

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スイーパー用サイドブラシ。 硬さ:標準。 直径 (mm):330。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:KM 70/15 C Classic、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • エコフィルター ケルヒャー

    エコフィルター

    ケルヒャー(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    細かなホコリやチリもキャッチするエコフィルターは、塵除去率99.9%です。BIA-Cクラス。水洗い不可。
  • エコフィルター 強化タイプ ケルヒャー

    エコフィルター 強化タイプ

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナー用のエコフィルターです。強化タイプなので、汚れたら水洗いして繰り返し使用することができ、経済的です。塵除去率は99.9%。
    適合機種KM 70/30 C Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、BR 120/250 R Bp DOSE (販売終了品)、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)質量(kg)0.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×57×240入数1
  • フィルター ケルヒャー

    フィルター

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    スイーパー用フィルターエレメント 。 適合機種:KM 70/25 C Bp 2SB
  • メインブラシ ソフト 480mm ケルヒャー

    メインブラシ ソフト 480mm

    ケルヒャー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ブラシ幅:480mm。ブラシの硬さ:ソフトタイプ。耐湿性。適合機種 KM 70/30 C Bp
  • パーキングブレーキ ケルヒャー

    パーキングブレーキ

    ケルヒャー
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    BD 70/75 W Classic Bpを安全に駐車するためのパーキングブレーキです。
    適合機種BD 70/75 W Classic Bp
  • ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り ケルヒャー

    ディスクパッド 356mm ハード 緑 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    パッド直径:356mm。パッドの硬さ:ハードタイプ。5枚入り。 色:緑。 直径 (mm):356。 硬さ: 標準~ハード。 入数 (個) :5。 梱包重量 (kg) :1.1。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 38/12 C Bp、BD 55/60 W Bp Dose、BD 65/60 W Bp Dose、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/90 R Bp Classic
  • ユニバーサルフックキット ケルヒャー

    ユニバーサルフックキット

    ケルヒャー
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    床洗浄機などに取り付けるためのフックとアダプタキット。 機械にホース(例:スプレー吸引アタッチメントキット)を省スペースで保管するのに最適です。 。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.1。 。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、IB 10/15 L2P Advanced、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、BD 43/40 W Bp , BD 51/40 W Bp、BD 55/60 W Bp Dose 、BD 65/60 W Bp Dose 、BD 65/95 RS Bp DOSE 、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 45/40 W Bp , BR 55/40 W Bp、BR 55/60 W Bp Dose 、BR 65/60 W Bp Dose 、BR 65/95 RS Bp DOSE 、BR 75/95 RS Bp DOSE 、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
  • マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り ケルヒャー

    マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り

    ケルヒャー
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)を確実に、かつ優しく除去するためのマイクロファイバーディスクパッド。精細な炻器質タイルに最適です。 。 色:白。 直径 (mm):356。 ブラシ素材:マイクロファイバー。 入数 (個):5。 梱包重量 (kg):0.9。 適合機種:BD 35/15 C Classic Bp、 BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 38/12 C Bp、 BD 55/60 W Bp Dose、 BD 65/60 W Bp Dose、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 55/60 W Bp Dose、 BR 65/60 W Bp Dose、 BR 65/90 R Bp Classic
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 479mm

    ケルヒャー
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド20インチ用。 。 直径 (mm):480。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):3.9。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 ブラシユニットD 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 43/40 W Bp 、BD 51/40 W Bp
  • メラミンパッド 508mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 508mm 2枚入り

    ケルヒャー
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 20インチディスク、BD 50、BD 51ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):508。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):1。 適合機種:B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE、 B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、 BD 50/50 C Classic Bp、 BD 50/55 W Classic Bp、 BD 50/70 R Classic Bp、 ブラシユニット D 100、 ブラシユニット D 51、 B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofill、 BD 50/40 RS Bp
  • 充電器ホッペケ170Ah用 ケルヒャー

    充電器ホッペケ170Ah用

    ケルヒャー
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    業務用床洗浄機に使用する外部充電器です。バッテリーの種類は24V/170Ahの鉛メンテナンスフリーバッテリーです。100Vコンセントから充電できます。 。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 バッテリータイプ:メンテナンスフリー。 バッテリー電圧 (V):24。 バッテリー容量 (Ah):170。 色:シルバー。 梱包重量 (kg):4.5。 適合機種:B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、 B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、 B 110 R Classic Bp +R75、 BD 70/75 W Classic Bp、 BD 75/120 R Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp、 B 110 R Bp+D75、 BD 65/90 R Bp Classic、 BR 65/90 R Bp Classic
  • スクイジーゴムLinatex 1030mm ケルヒャー

    スクイジーゴムLinatex 1030mm

    ケルヒャー
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    1,164mm幅のLinatex®スクイジーゴムセット。破れにくく、凹凸のある床に最適で、非常に優れた拭き取りと吸引結果を保証します。。 長さ (mm):1164。 入数 (-part) :2。 色:赤。 スクイジーゴムの種類:ライナテックス。 梱包重量 (kg):0.8。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、スクイジーセット, 1030 mm。
  • モップホルダーキット ケルヒャー

    モップホルダーキット

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    モップホルダーを使用すると、マシン上にモップを持ち運ぶことができます。 簡単な取り付けです。 。 【4.039-271.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.3。 適合機種:BD 50/70 R Classic Bp。 。 【4.035-514.0】。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):0.4。 適合機種:B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、BD 90/150 R Bp DOSE、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 90/150 R Bp DOSE、BR 90/150 R DOSE Bp。
  • スクイジーゴムPU 1030mm ケルヒャー

    スクイジーゴムPU 1030mm

    ケルヒャー
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    スクイジーゴムセットには、フロントとリアのスクイジーゴム(1,164mm)が含まれています。高品質で耐油性があり、耐久性に優れた透明なポリウレタン製の溝付きスクイジーゴムです。すべての標準的な床に適しています。 。 長さ (mm):1164。 入数 (-part):2。 色:クリア。 スクイジーゴムの種類:耐油性、溝付き。 梱包重量 (kg):1.2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、スクイジーセット, 1030 mm。
  • サクションホースID35、1m ケルヒャー

    サクションホースID35、1m

    ケルヒャー
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    BVL 5/1 Bp 専用サクションホース。内径35mm、長さ1m、付属品側接続:NEWクリップシステム、本体側接続:クリックファスナー、入数 (個): 1、色:アンスラサイトグレー、梱包重量 (kg) :0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :330 x 310 x 70。適合機種:BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp
  • パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 強力タイプ 335mm

    ケルヒャー
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メラミンパッドの使用に必要なパッド台です。メラミンパッド以外のパッドにも使用できます。パッドを保持するための追加のフックを備えたパッド台です。クリーニングヘッド D 65 または D 70 のパッドを強力にホールドします。 D 65 、 D 70 のヘッドに使用する際は 2 つ必要になります。 。 直径 (mm):335。 入数 (個):1。 梱包重量 (kg):2。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、ブラシユニット D 65 R、ブラシユニットD 65、B 90 R Bp DOSE、BD 65/90 R Bp Classic、BD 65/95 RS Bp DOSE、BR 65/90 R Bp Classic
  • メラミンパッド 356mm 2枚入り ケルヒャー

    メラミンパッド 356mm 2枚入り

    ケルヒャー
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    セラミックタイルやその他の硬い床材など微細孔(ポーラス)のある表面、精細な石材、その他の硬質床材の中間洗浄および強力な洗浄に適した白いメラミンディスクパッド。グレーヘイズ(床面にできる灰色の薄い汚れ)の除去にも使用できます。 BD 65、BD 70ヘッド用です。 。 色:灰色/白色。 直径 (mm):356。 入数 (個):2。 梱包重量 (kg):0.6。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 ブラシユニット D 65 R、 ブラシユニットD 65、 B 90 R Bp DOSE、 BD 65/90 R Bp Classic、 BD 65/95 RS Bp DOSE、 BR 65/90 R Bp Classic
  • スクイジーセットクランク型 ケルヒャー

    スクイジーセットクランク型

    ケルヒャー
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    このスクイジーは、特に広い可動範囲を持つように設計されています。スクイジーゴムは耐油性の透明ポリウレタン製で、非常に長い耐久性を誇ります。また、サポートローラーが付属しており、床面への追従性を高め、効率的な汚水回収をサポートします。広い可動範囲により、狭い場所やコーナーでも優れた清掃能力を発揮し、様々な床面に対応できます。 。 長さ (mm):1030。 マシン1台あたりの必要数量 (個):1。 入数 (個):1。 色:青。 梱包重量 (kg):9.9。 適合機種:BD 70/75 W Classic Bp、 BR 75/75 W Classic Bp
  • サイドストリップセット ケルヒャー

    サイドストリップセット

    ケルヒャー
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/20 Cのゴム製サイドスイープリップは、清掃中の粉塵発生を効果的に抑制し、ゴミを確実にゴミ箱へと誘導します。左右のスイープリップが精密に連携することで、粉塵の発生を最小限に抑え、すべてのゴミを確実に回収します。特に作業場、倉庫、駐車場などにおいて、粉塵の影響を大幅に軽減します。その結果、徹底的で清潔な清掃が可能となり、清掃の手間を軽減し、衛生的な作業環境を確保します。同時に、耐久性に優れたゴム製設計により、スイープリップの長寿命化を実現し、機械のメンテナンスの手間も軽減します。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0) ケルヒャー

    ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 753(2.5L)(6.295-587.0)

    ケルヒャー
    4,498税込4,948
    1台(2.5L)
    4日以内出荷
    ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
    用途床の掃除に適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C BpシリーズケルヒャーpH10.5液性弱アルカリ性
  • ホームベースバッグ ケルヒャー

    ホームベースバッグ

    ケルヒャー
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。
    適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
  • スクイジーホルダー ケルヒャー

    スクイジーホルダー

    ケルヒャー
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    スクイージホルダー:板金製のホルダーです。床洗浄機のホームベースレール部分に取り付けられ、スクイジーの安全な保管と運搬を可能にします。
    適合機種BD 43/25 C Classic Bp、BD 50/50 C Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、BD 43/40 W Bp、BD 51/40 W Bp、BR 45/40 W Bp、BR 55/40 W Bp入数(個)1
  • コンテナスカート ケルヒャー

    コンテナスカート

    ケルヒャー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    KM 70/20 Cのコンテナスカートは、粉塵の発生を低減し、後部のシーリングリップとともに、清掃物を安全に容器へと運びます。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • リアスカート ケルヒャー

    リアスカート

    ケルヒャー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    手押し式スイーパー KM 70/20、KM 70/30 シリーズ用のリアスカートです。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB
  • メインブラシ標準 ケルヒャー

    メインブラシ標準

    ケルヒャー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。
    適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB長さ(mm)アクセサリー:480直径(mm)240
  • バッテリー ホッペケ 12TB115 ケルヒャー

    バッテリー ホッペケ 12TB115

    ケルヒャー
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 12 V 115 Ahでメンテナンスフリー。
    適合機種B 50 W Bp +D51+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +D60+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Dose+Rinse+Autofill、B 50 W Bp +R55+Rinse+Autofill、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/70 R Classic Bp、BD 70/75 W Classic Bp、B 50 W Bp +D51+Rinse+Autofillバッテリーメンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)115バッテリー電圧(V)12
  • バッテリー ホッペケ 6TB170 ケルヒャー

    バッテリー ホッペケ 6TB170

    ケルヒャー
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    大型床洗浄機用の鉛バッテリーです。 6 V 170 Ahでメンテナンスフリー。
    適合機種B 110 R Bp +D75+DOSE+Rins、B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、BD 70/75 W Classic Bp、BD 75/120 R Classic Bp、BR 75/75 W Classic Bp、B 110 R Bp+D75、BD 65/90 R Bp Classic、BR 65/90 R Bp Classicタイプバッテリー:メンテナンスフリーバッテリー容量(Ah)170バッテリー電圧(V)6