カテゴリ

  • 清掃用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • ケナメタル(64)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • ホンダ(31)
  • SMC(21)
  • 岩田製作所(14)
  • エスコ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • CKD(8)
  • イスカル(7)
  • ナブテスコサービス(7)
  • 潤工社(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • wacom(ワコム)(4)
  • トヨタ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • オーエッチ工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck20」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m

    ケルヒャー
    54,980税込60,478
    1個
    欠品中
    全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
    適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G質量(kg)梱包:1.9長さ(m)20内径(Φ)DN6圧力最大許容:140 (bar)外径(mm)16
  • ブラシ(固定タイプ) ケルヒャー

    ブラシ(固定タイプ)

    ケルヒャー
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    別途EASY!Lock 対応ノズルチップ40°が必要 。 接続口:EASY!Lock20 。 梱包質量(kg):0.7。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続口EASY!Lock20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動巻ホースリール EASY!Lock 20m巻 ケルヒャー

    自動巻ホースリール EASY!Lock 20m巻

    ケルヒャー
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    自動巻取りホースリールです。プラスチック製20m。
    付属品アダプターNo2長さ(m)20温度(℃)max. 155取付ねじ穴サイズ(mm)13最大圧力(bar)許容:250
  • 高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20m ケルヒャー

    高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20m

    ケルヒャー
    81,980税込90,178
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース(ホースリール組み込み用)。ロングライフ。ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度は最大155℃、耐圧400bar。ねじれ防止機能付き。
    仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、HD 10/22 SX長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)400
  • パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa ケルヒャー

    パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ID6 25MPa

    ケルヒャー
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。
    仕様最大許容圧力(bar):250適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C長さ(m)20接続ねじEASY!Lock 簡単接続接続1/8"