自動巻ホースリール EASY!Lock 20m巻

自動巻ホースリール EASY!Lock 20m巻 - ケルヒャー

自動巻取りホースリールです。プラスチック製20m。

付属品
アダプターNo2
色
黒
長さ(m)
20
温度(℃)
max. 155
取付ねじ穴サイズ(mm)
13
最大圧力(bar)
許容:250
内容量
1個
注意
※このホースリールはマシンに取り付けることはできません。
※壁付け用のホースリールキットです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818196606.392-106.0
¥234,480
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする