カテゴリ
- 清掃用品(9)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(569)
- KYOCERA AVX(96)
- SMC(86)
- RS PRO(28)
- メディアカバーマーケット(28)
- MSTコーポレーション(16)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ネグロス電工(9)
- 未来工業(9)
- HIOKI(日置電機)(8)
- ベン(8)
- 三菱電機(8)
- コガネイ(7)
- ニッサン(7)
- omron(オムロン)(6)
- 京セラ(6)
- ホンダ(5)
- アラム(5)
- ブランドをもっと見る
「cv50」の検索結果

ローラーブラシKIRA CV 50
ケルヒャー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷カーペットにもハードフロアにも対応する汎用タイプのブラシです。KIRA CV 50業務用ロボット掃除機と互換性があります。ポリアミド(ナイロン)製です。適合機種KIRA CV 50色黒ブラシ長(mm)350
ロボット型バキュームクリーナー KIRA CV 50
ケルヒャー¥989,800税込¥1,088,7801台4日以内出荷交換可能なバッテリーを備えたロボット型バキュームクリーナーです。低重心+コンパクトサイズで多彩な床材に対応します。4G/LTEモバイル(内蔵)またはワイヤレス接続が常にできるため、専用アプリを使用して、いつでも、どこでも、利用状況を確認することができ、稼働率を高めるサポートが可能です。携帯やアプリが無くても、ロボット本体のディスプレイから、簡単に清掃スタートなどの操作ができます。機体の高さが 30cm と低いため、什器や設備、テーブルの下なども清掃する事ができ、段差がある場所での稼働も倒れる事無く安定しています。簡単に交換できて、急速充電可能な共通リチウムイオンバッテリーの採用により、ロボットの満充電を待つ必要がなく、清掃時間中は常にバキューム清掃を続けることができます。 。充機電設置場所や保管エリアなどに影響されず、あらゆる、全ての清掃フロアでの使用が可能です。 バッテリーを 2 個用意し、 1 個で清掃させ、 1 個は急速充電させて運用すると、エンドレスにロボット清掃が可能です。バッテリーは 2 個まで入るので、交換しない場合は最大 3.5 時間の長時間稼働も可能です。左右の 2 つのサイドブラシが回転することで、丁寧に除塵ができえ、手直しの為の再清掃する必要がなくなります。清掃ルートはロボットで自動作成され、最大の清掃効率で清掃を行います。仕様バッテリープラットフォーム(V):36、登坂能力:6%幅(mm)最小通行可能通路:650(自動運転時)寸法(mm)長さ578×幅578×高さ300質量(kg)15.1(アクセサリーを含まない)高さ(mm)最低通行可能:320(自動運転時)容量(L)コンテナ:4.5電源(V)【充電器用】50Hz:100/60Hz:240電圧(V)36消費電力(W)230連続使用時間(分)通常モード(バッテリー 2 個):140バッテリー必要:2個充電時間58min/81h(急速充電アダプター)清掃能力(m2/h)自動運転:525騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)19.3走行速度(km/h)1.5(自動運転時)吸引幅(mm)350吸引風量(L/s)16作業能力(m2/h)525稼働時間(分)エコモード:210(バッテリー 2 個)
サイドブラシKIRA
ケルヒャー¥9,298税込¥10,2281セット(2個)4日以内出荷業務用ロボット掃除機KIRA CV50用のサイドブラシ2個セットです。サイドブラシはそれぞれ直径28cmで端の近くまで掃除できます。ポリアミド(ナイロン)製です。適合機種KIRA CV 50色黒長さ(cm)ブラシ/28
スタートマーカー
ケルヒャー¥2,498税込¥2,7481セット(8個)4日以内出荷業務用ロボット掃除機「KIRA CV 50」用のオペレーター向けの目印となるスタートマーカーです。適合機種KIRA CV 50
ラバーリップ
ケルヒャー¥8,098税込¥8,9081セット(3個)4日以内出荷KIRA CV 50のブラシカバーに装着されるゴム製のエッジです。吸引力を補助する役割があります。適合機種KIRA CV 50ブラシ長(mm)350
EPAフィルター(中間フィルター)
ケルヒャー¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。質量(kg)0.1色白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×97×34
バッテリー36/75x2個、充電器1個
ケルヒャー¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bpセット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)電流(A)充電時:6電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2充電時間(分)58: 81 min (80 %)
HEPA H13フィルター
ケルヒャー¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷HEPA H13の規格を満たすフィルターです。排気を機にされるお部屋やクリーンルームのご清掃などにご使用できます。適合機種KIRA CV 50
ターボフロアツール DN 35/32
ケルヒャー¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus