カテゴリ

  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • 東日製作所(3)
  • EARTH MAN(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ラムマウント(2)
  • Chasing-Innovation Technology(2)
  • JMGO(2)
  • サンプラテック(1)
  • 小澤物産(OZC)(1)
  • キャンブロ(1)
  • MEAN WELL(1)
  • Arduino(1)
  • Parker(1)
  • 住まいスタイル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epp-2」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0)ケルヒャー
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II性能【定格】500W幅(mm)320質量(kg)2.8高さ(mm)510材質(本体)発泡ポリプロピレン(EPP)タイプコードレス背負式奥行(mm)220電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510定格消費電力(W)500集塵容量(L)5ホース長さ(m)1騒音値(dB)65連続使用時間eco!efficiency モード: / max. 50 (6.0 Ah) パワーモード: / max. 22 (6.0 Ah) eco!efficiency モード: / max. 64 (7.5 Ah) パワーモード: / max. 30 (7.5 Ah)パイプ径(Φmm)ID 35連続使用時間(分)30バッテリー36V バッテリープラットフォーム電源周波数(Hz)50/60ダストコンテナ容量(L)5充電時間(分)(80%)44 / (100%)68真空度(kPa)22.3吸引風量(L/s)40
業務用掃除機カテゴリ