カテゴリ

  • 清掃用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • Panasonic(パナソニック)(185)
  • アイビジョン(5)
  • ナベヤ(4)
  • 武蔵オイルシール工業(4)
  • トックベアリング(TOK)(3)
  • ADVANTEC(3)
  • SIEMENS(3)
  • スズキ(2)
  • タンガロイ(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • IDEAL(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • TDK(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • JTC(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 桜井(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「id-22」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧ホース 食品用、10m、ID8、400bar、2 x M22 x 1.5 ケルヒャー

    高圧ホース 食品用、10m、ID8、400bar、2 x M22 x 1.5

    ケルヒャー
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の延長高圧ホース(両端 M22 x 1.5 ネジメ)の食品用ロングライフ。長さ10m(内径8mm)。耐熱温度155℃、耐圧400bar(40.0MPa)、ねじれ防止機能付
  • 延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5 ケルヒャー

    延長高圧ホース、食品用、10m、ID8、250 bar、2 x M22 x 1.5

    ケルヒャー
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    食品用 高圧ホース。ホース長さ10m。グレイカラー。内径8mm。耐熱温度155℃。
  • 高圧ホース, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1.5 ケルヒャー

    高圧ホース, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x M22 x 1.5

    ケルヒャー
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。
    適合機種タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HDC Classic、HDC Standard長さ(m)20温度(℃)max. 155接続ねじ2 x M22×1.5パイプ径(Φmm)ID 10最大圧力(bar)許容/220
  • 高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5 ケルヒャー

    高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5

    ケルヒャー
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ロングライフ, 1.5 m
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)1.5温度(℃)max. 155接続ねじ2×M22×1.5パイプ径(Φmm)ID 8最大圧力(bar)許容:400
  • 高圧ホース SYSTEM2000 (20M) ケルヒャー

    高圧ホース SYSTEM2000 (20M)

    ケルヒャー
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:20m、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:400bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):6.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
  • 高圧ホース DN8 20M (食品用) ケルヒャー

    高圧ホース DN8 20M (食品用)

    ケルヒャー
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ:20m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:160bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):20。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):5.5。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE
  • 高圧ホース DN8 10M (食品用) ケルヒャー

    高圧ホース DN8 10M (食品用)

    ケルヒャー
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ10m、グレイカラー、内径:8mm、耐熱温度:155℃、耐圧:230bar。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):250。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE。
  • 高圧ホースLL10m 組込 ケルヒャー

    高圧ホースLL10m 組込

    ケルヒャー
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    ロングライフ 10m 。(内径 8mm)耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar(40.0MPa)。。ID :ID 8。温度 (℃):max. 155。最大許容圧力 (bar):400。長さ (m):10。接続ねじ:1 x M22 x 1.5 / 1 x AVSホースリール接続。梱包重量 (kg):3.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B。
bid-1226特集