高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5

高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5 - ケルヒャー

業務用高圧洗浄機用の高圧ホース。ロングライフ, 1.5 m

適合機種
HD 7/20 G Classic、HD 1050 B フレーム、HD 1050 B、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B
長さ(m)
1.5
温度(℃)
max. 155
接続ねじ
2×M22×1.5
パイプ径(Φmm)
ID 8
最大圧力(bar)
許容:400
内容量
1個
注意
※接続ねじの規格は「M22 x 1.5」となります。新型のEasy!Lock簡単接続などのねじには対応していません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818201776.390-178.0
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする