カテゴリ
- 清掃用品(8)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- モノタロウ(1)
- SMC(65)
- 大和(6)
- ホンダ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
- AFAM(アファム)(4)
- 阪口製作所(3)
- 洲本整備機(3)
- SEAFLO(シーフロ)(3)
- 工進(2)
- サンキン(2)
- スズキ(2)
- ワコーパレット(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- 丸山製作所(2)
- マリンテック(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
「l1100h」の検索結果

ノズルキット FR用, 850 l/h - 1100 l/h
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷業務用サーフェスクリーナー用ノズルセット。適応吐出水量:850-1,100L/h、洗浄用ノズル2個入り
サーボプレスユニット 750-1100L/h
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トリガーガンの圧力と水量を調節できます。 (750 - 1100 l/h)。。吐出水量 (l/h) :750 - 1100。接続ねじ:M22 x 1.5。梱包重量 (kg):0.3。適合機種:HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDC Classic(販売終了品)、HDC Standard(販売終了品)、HDS 1000 BE
サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h
ケルヒャー¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX色黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h
ケルヒャー¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。(1,100 - 1,300 l/h)適合機種HD 13/15 S色黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1100
サーボプレスユニット >1100 L/h
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷業務用高圧洗浄機用のサーボプレスユニット。EASY!Loxk非対応品。吐出水量:1100~1300L/h
サーフェスクリーナー ノズルセット 1100-1300L/h
ケルヒャー¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:1,100-1,300L/h適合機種HD 13/15 S、HDC Classic、HDC Standard、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)1100 / 1300
業務用ドライアイスブラスター IB7/40
ケルヒャー¥3,998,000税込¥4,397,8001台4日以内出荷から7日以内出荷水を使わず汚れを落とす、ドライアイス洗浄機です。 対象物を濡らさないので、水気を嫌う機器・設備の洗浄が可能です。 汚水や廃水を出さず、またドライアイスを使うのでエコ洗浄が可能。仕様エアークオリティー:ドライ・オイルフリーセット内容グリス、フラットジェットノズル、レンチ(ノズル交換用)×2、ブラストホース、ガン、アースロープ、ツールバッグ材質ステンレス質量(kg)77(アクセサリー含まず)直径(Φmm)(ドライアイスペレット)3電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)768×510×1100モーター出力(kW)0.6吐出量(ドライアイス)15/50kg/h空気消費量(m3/min)(流出)0.5/3.5空気接続口カップリング相数1Ph騒音レベル(dB(A))99タンク容量(ドライアイス)15kg空気圧(作動・bar/MPa)2/10/0.2/1
スイーパー
ケルヒャー¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。仕様登坂能力:12%質量(kg)125容量(L)コンテナ:40本体質量(kg)138.9(アクセサリー含む)清掃幅(集塵幅)(mm)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×743×720清掃能力(m2/h)3375(最大)動力駆動力:24V/400Wフィルター面積(m2)1.8走行速度(km/h)4.5作業幅(mm)750(サイドブラシ1個使用時)