業務用ドライアイスブラスター IB7/40

業務用ドライアイスブラスター IB7/40 - ケルヒャー

水を使わず汚れを落とす、ドライアイス洗浄機です。
対象物を濡らさないので、水気を嫌う機器・設備の洗浄が可能です。
汚水や廃水を出さず、またドライアイスを使うのでエコ洗浄が可能。

仕様
エアークオリティー:ドライ・オイルフリー
セット内容
グリス、フラットジェットノズル、レンチ(ノズル交換用)×2、ブラストホース、ガン、アースロープ、ツールバッグ
材質
ステンレス
質量(kg)
77(アクセサリー含まず)
直径(Φmm)
(ドライアイスペレット)3
電圧(V)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
768×510×1100
モーター出力(kW)
0.6
吐出量
(ドライアイス)15/50kg/h
空気消費量(m3/min)
(流出)0.5/3.5
空気接続口
カップリング
相数
1Ph
騒音レベル(dB(A))
99
タンク容量
(ドライアイス)15kg
空気圧
(作動・bar/MPa)2/10/0.2/1
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
565019081.574-006.050/60
¥4,025,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
029680823.137-146.060
¥4,025,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする