カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ケルヒャー
- オルファ(18)
- オーエッチ工業(16)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 宮成製作所(1)
- ひめじや(1)
「lbb10」の検索結果
特価

LBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア
ケルヒャー¥90,980税込¥100,0781個5日以内出荷バッテリー式背負い式ブロワーLBB 1060/36 Bp は、このクラスで最もパワフルで静かな機械です。 快適で人間工学に基づいて作られた仕様は、背負い式ブロワーは、実質的に振動を発生させず、疲れることなく長い時間でも作業できます。 高い空気速度と風量を持つ、この強力なマシンは、住宅地や学校、病院、および同様の施設の近くなど、騒音に敏感な場所を含む広いエリアをすばやく掃除するために作られました。また、エンジン機と異なり、屋内での作業も可能なため、作業の幅が広がります。付属品バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません。メタルスクレーパー付きの標準ノズル)その他【ブローパワー】19N寸法(mm)1597 x 546 x 470質量(kg)8.8(アクセサリーを含まない)電圧(V)36スピードタイプ【スピードコントロール】可変使用時間(分)最大30 (6.0 Ah) / 最大40 (7.5 Ah)風速(m/s)max. 65バッテリー36 V バッテリープラットフォーム風量(m3/h)1060