曜日別特売

LBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア

LBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア - ケルヒャーLBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア - ケルヒャーLBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア - ケルヒャーLBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア - ケルヒャーLBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア - ケルヒャーLBB 1060/36 Bp 背負い型バッテリー式ブロア - ケルヒャー

バッテリー式背負い式ブロワーLBB 1060/36 Bp は、このクラスで最もパワフルで静かな機械です。 快適で人間工学に基づいて作られた仕様は、背負い式ブロワーは、実質的に振動を発生させず、疲れることなく長い時間でも作業できます。 高い空気速度と風量を持つ、この強力なマシンは、住宅地や学校、病院、および同様の施設の近くなど、騒音に敏感な場所を含む広いエリアをすばやく掃除するために作られました。また、エンジン機と異なり、屋内での作業も可能なため、作業の幅が広がります。

その他
【ブローパワー】19N
付属品
バリアント(バッテリーと充電器は含まれていません。メタルスクレーパー付きの標準ノズル)
寸法(mm)
1597 x 546 x 470
質量(kg)
8.8(アクセサリーを含まない)
電圧(V)
36
スピードタイプ
【スピードコントロール】可変
使用時間(分)
最大30 (6.0 Ah) / 最大40 (7.5 Ah)
風速(m/s)
max. 65
バッテリー
36 V バッテリープラットフォーム
風量(m3/h)
1060
内容量
1個
注意
※バッテリーおよび充電器は別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823357611.042-509.0
91,000
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする