トリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品)ケルヒャー
延長ホースカップリングケルヒャー
スプレーランス, 840 mm, 回転式ケルヒャー
アダプター No.6ケルヒャー
ノズルチップ固定ホルダーケルヒャー
高圧ホース, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
ダイレクトコネクターケルヒャー
スプレーランス, 250 mm, 回転式ケルヒャー
ねじれ防止カップリングケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
フレシキブルノズルホルダーケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
スプレーランス, 1050 mm, 回転式ケルヒャー
高圧ホース, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース 食品用, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
スプレーランス, 400 mm, 回転式ケルヒャー
高圧ホース, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
アンダーボディランスケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
スプレーランス, 600 mm, 回転式ケルヒャー
高圧ホース, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
サクションキット3.6mケルヒャー
フィルター(自吸用ホース先端用・逆止弁付)ケルヒャー
フィルター(本体取付用・メインフィルター)ケルヒャー
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0)ケルヒャー
業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 58 ASF(20L)(6.295-100.0)ケルヒャー
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 57 ASF(20L)(6.295-178.0)ケルヒャー
ケミカルインジェクター(ノズルなし)ケルヒャー
ブラシ(固定タイプ)ケルヒャー
フレキシブルランス, 1050 mmケルヒャー
サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキットケルヒャー
サンドブラスト ベーシックキットケルヒャー
曲がりランスケルヒャー
高圧ホース, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
サンドブラスト 先端ノズル(内径:6mm)ケルヒャー
高圧ホース 食品用, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース 食品用, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー