高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー(1件のレビュー)
トリガーガン (EASY!Lock 接続 専用品)ケルヒャー
延長ホースカップリングケルヒャー
スプレーランス, 840 mm, 回転式ケルヒャー
ノズルチップ固定ホルダーケルヒャー
アダプター No.6ケルヒャー
自吸ホースセット(3mホース円盤ストレーナ付)ケルヒャー
ダイレクトコネクターケルヒャー
スプレーランス, 250 mm, 回転式ケルヒャー
高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
ねじれ防止カップリングケルヒャー
高圧ホース, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
フレシキブルノズルホルダーケルヒャー
高圧ホース, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
回転ブラシEASY!Lock対応品ケルヒャー
高圧ホース 食品用, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
スプレーランス, 400 mm, 回転式ケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
パイプクリーニングノズル 回転タイプケルヒャー
アンダーボディランスケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
フレキシブルランス, 1050 mmケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
フィルター(自吸用・本体取付用)ケルヒャー
ケミカルインジェクター(ノズルなし)ケルヒャー
サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキットケルヒャー
スプレーランス, 1550 mm, 回転式ケルヒャー
サンドブラスト ベーシックキットケルヒャー
曲がりランスケルヒャー
高圧ホース 食品用ロングライフ, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
ブラシ(固定タイプ)ケルヒャー
高圧ホース 食品用, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース 食品用, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 99(10 L)(6.295-798.0)ケルヒャー
高圧ホース ロングライフ, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
高圧ホース 食品用ロングライフ, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
サンドブラスト 先端ノズル(内径:6mm)ケルヒャー
高圧ホース, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー