カテゴリ

  • 清掃用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • Optibelt(59)
  • 三ツ星ベルト(19)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • RS PRO(14)
  • SMC(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • バンドー化学(9)
  • KTM(7)
  • 椿本チエイン(4)
  • 山洋電気(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 空研工業(4)
  • アズワン(3)
  • KTC(3)
  • THK(3)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • Vesrah(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s8m 300」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
34,980税込38,478
1個
欠品中
高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):300 長さ (m):10 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):2
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 050 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 050ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 7/15 M、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SXサイズ温度(℃)85ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
サイクロンジェットノズル EASY!Lock 055/060 ケルヒャーサイクロンジェットノズル EASY!Lock 055/060ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズ:055/060
適合機種HD 7/10 C Food、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17-4 S、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HD 9/17 MX (60Hz)サイズ温度(℃)85ノズル055/060最大圧力(bar)(許容)300
スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャースプレーランス AVS 1050mmケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 ケルヒャー低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300