カテゴリ

  • 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • ネグロス電工(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • サンワダイレクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u4s50m」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧250Bar です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):250 長さ (m):10 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):1.9
種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
34,980税込38,478
1個
当日出荷
高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):300 長さ (m):10 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):2
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
ねじれ防止カップリング ケルヒャーねじれ防止カップリングケルヒャー
6,398税込7,038
1個
当日出荷
高圧ホースのねじれを防止するためのカップリングです。高圧ホースと本体の間に取り付けることで、ベアリング構造により、ホースのねじれを防止します。オスネジM22×1.5+メスネジM22×1.5 (注意:下記製品には接続できません。 K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット)
適合機種HD 7/20 G Classic、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 HD 1050 B、 HD 1050 B フレーム、 HD 6/12 G、 HD 728 B、 HD 801 B フレーム、 HDS 10/19 M (50Hz)、 HDS 10/19 M (60Hz)、 HDS 1000 BE、 HDS 13/15 S (50Hz)、 HDS 13/15 S (60Hz)、 HDS 4/7 U (50Hz)、 HDS 4/7 U (60Hz)、 HDS 8/17 M (50Hz)、 HDS 8/17 M (60Hz)、 HDS 8/17 MX (50Hz)、 HDS 8/17 MX (60Hz)、 HDS 801 B接続ねじM22×1.5