カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレス
- モノタロウ(2)
- オーム電機(4)
- SK(新潟精機)(3)
- ホーザン(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(1)
- 京葉光器(LEAF)(1)
- アルファーミラージュ(1)
- LUXO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「magnifier lamp」の検索結果
特価

LEDルミルーペ
エレス(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。用途調光は3段階から選択可能。材質PC,ABS,スチール寸法(mm)160×310×260質量(g)910電源(V)100~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)100倍率(倍)1.75全光束(Lm)410機能調光3段階色温度(K)6300材質(レンズ)ガラスLED24灯RoHS指令(10物質対応)対応