カテゴリ
- 測定用品(87)
- 医療(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「magnifier」の検索結果

エルズーム LEDアームライト
オーム電機(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)倍率約1.8倍全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
リーフ ホビースタンドルーペ
京葉光器(LEAF)¥5,998税込¥6,5981個11日以内出荷トラスコ品番848-1770材質真鍮・亜鉛質量(g)100種類スタンドルーペ倍率(倍)4レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)45サイズ(mm)高さ125×幅48
ルーペ付LEDスタンド
オーム電機(9件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85倍率(倍)2、(サブレンズ:4)全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
卓上インバータールーペ
アルファーミラージュ(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷コンパクトなライト付き卓上ルーペです。机上での細かな作業に大変便利です。質量(g)930種類スタンドルーペ電源AC100V 12Wレンズ径(Φmm)90倍率(倍)2
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
リーフ スモール豆ルーペ 繰り出し型
京葉光器(LEAF)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷トラスコ品番848-1865材質アルミ・ABS樹脂質量(g)13種類携帯用倍率(倍)15:9倍・10:18倍レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)15・10サイズ(mm)約80×23×15t [mm]
ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍)
京葉光器(LEAF)¥9,998税込¥10,9981個欠品中手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。付属品ストラップ質量(g)120倍率7×レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚寸法(Φ×mm)62×32
ライトスケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。 0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。 スケールルーペ単体での使用可能です。用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。トラスコ品番321-4800寸法(mm)(レンズ)21全長(mm)190測定範囲25mm質量(g)150種類スケールルーペ電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)10最小目盛0.1mm替球豆電球2.5V(0.5A)
エルズーム LEDアームライト
オーム電機(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9(100%点灯時)スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6Aコード長さ(m)約1.5倍率約1.7倍全光束(Lm)約750(100%点灯時)光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)アズワン品番65-1923-28
ワイヤーヘッドライト付アイルーペ
京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷高倍率のヘッドアイルーペです。 ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。 補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。 LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)70種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)最大幅(mm)150
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ
(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
LEDルミルーペ
エレス(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。用途調光は3段階から選択可能。材質PC,ABS,スチール寸法(mm)160×310×260質量(g)910電源(V)100~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)100倍率(倍)1.75全光束(Lm)410機能調光3段階色温度(K)6300材質(レンズ)ガラスLED24灯RoHS指令(10物質対応)対応
クリップライト付アイルーペ
京葉光器(LEAF)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。 LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。用途精密部品の検査・組立・修理など。質量(g)40種類アイルーペ電源コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)最大幅(mm)80
ポケットマイクロスコープ
京葉光器(LEAF)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷携帯性に優れたクリップ付です。 小型顕微鏡です。用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。 塗装面の検査。寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
スケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途各種検査物の測定に最適。種類スケールルーペ最小目盛(mm)0.1材質(レンズ)ガラス
アクロマートC型ルーペ
京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。用途精密検査、鑑定。仕様クロームナシジメッキ寸法(mm)(レンズ)15種類携帯用材質(レンズ)ガラス
ロングアイポイントスタンドルーペ
京葉光器(LEAF)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。用途精密部品の検査。寸法(mm)(レンズ)36種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80全高140mm
リーフ アイルーペ
京葉光器(LEAF)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷目に接眼して使用します。用途時計などの修理・加工。トラスコ品番219-1318寸法(mm)(レンズ)12/23質量(g)16種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)37×43倍率(倍)10
フレックスルーペ
京葉光器(LEAF)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷マグネット式なので、スチール板等に固定できます。 フレキシブル部は自由自在に変えることができ、レンズ部は回転しますのでさまざまな検査物に対応できます。質量(g)320種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)320レンズ径(Φmm)53.5マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×35全高320mm
リーフ アイルーペラージ型
京葉光器(LEAF)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷大型タイプです。用途時計などの修理・加工。トラスコ品番219-1334寸法(mm)(レンズ)28/36質量(g)32種類アイルーペ外径×高さH(Φmm×mm)40×43倍率(倍)8
三ツ折り型ルーペZ型
京葉光器(LEAF)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷折りたたみ式拡大鏡で持ち運びが容易です。用途繊維の織り目、検査など。トラスコ品番219-1342寸法(mm)(レンズ)28測定範囲25mm質量(g)62種類縞見ルーペ倍率(倍)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×49×53最小目盛1mm











![HELPING HAND MAGNIFIER GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68661078-251222-02.jpg)