カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 兼工業
- CKD(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 大阪魂(9)
- TRUSCO(2)
- リケン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イーグルクランプ(1)
- サンドビック(1)
- 日動工業(1)
- ノガ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- パール金属(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- WATSON(1)
- コフロック(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- アサヒ工具(1)
- ブランドをもっと見る
「50d20l」の検索結果

定水位弁セット(アングル型)
兼工業¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷から7日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂、弁座:CAC406/SUS304適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0適合JIS規格JIS B 0203