カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(845)
  • ねじ・ボルト・釘(190)
  • 農業機械(129)
  • 切削工具(122)
  • 制御機器(120)
  • 建築金物(92)
  • 物流用品(68)
  • 自動車純正部品(56)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • 電気材料(46)
  • 作業工具(46)
  • 空調・照明・電設資材(40)
  • 機構部品(40)
  • メカニカル部品(37)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 安全標識(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 測定用品(19)
  • 自動車補修部品(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 医療(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 研磨材(9)
  • 清掃用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 作業服(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 家電(5)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d20l」の検索結果

2,193件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (D20L)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (D20L)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
  • (D20L)ハーネス、リヤー MAZDA(マツダ)

    (D20L)ハーネス、リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷
  • 91A1A-B28-D20L BOURNS

    91A1A-B28-D20L

    BOURNS
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WD-40 MUP防錆潤滑剤 メテオAPAC

    WD-40 MUP防錆潤滑剤

    メテオAPAC(29件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    ●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
    用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • HJシリーズ バッテリー GSユアサ

    HJシリーズ バッテリー

    GSユアサ(20件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用JIS品では対応できない新車搭載特型品対応バッテリー
  • 高品位尿素水 AdBlue(アドブルー) 日星産業

    高品位尿素水 AdBlue(アドブルー)

    日星産業(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(20L)
    当日出荷
    経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。 外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。 使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。 アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。 AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。
    用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。付属品専用ロングノズル仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kgJIS規格JIS K 2247-1包装形態バッグインボックス
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • MDタンクコック付 土井金属化成

    MDタンクコック付

    土井金属化成(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶
    当日出荷
    内径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
    用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
  • 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業

    六角シャンク鉄工ロングドリル

    トップ工業(13件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1本
    当日出荷
    刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
  • ディープソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ディープソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍入れやすく作業効率がアップします。ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。
    全長(mm)83差込角(mm)12.7穴角12角
  • ダイヤエース SD 20シリーズ シンエイテクノ

    ダイヤエース SD 20シリーズ

    シンエイテクノ
    ¥5,798税込¥6,378
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    滑り止め風呂マット
  • 浴槽台YD マキテック

    浴槽台YD

    マキテック(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    お湯の中でもはっきり見やすいカラー。 丈夫でさびにくいステンレス製。 ゆっくり両足を乗せられる天板。 お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。
    仕様浴槽底面平面部/45cm以上必要材質(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス色ライトブルー耐荷重(kg)100以下天板寸法(cm)37×23
  • メラミン食器 ウォールナ ボール EBM(江部松商事)

    メラミン食器 ウォールナ ボール

    EBM(江部松商事)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)130
  • ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁 大和バルブ

    ダクタイル鋳鉄20Kフランジ形リフト逆止め弁

    大和バルブ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)SCS1材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-4バルブ種類リフトチェッキ
  • 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀)

    軽量樹脂パネル D140L20

    ネオカットウッド(高儀)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ・プライベート空間の目隠しから外構フェンスまで幅広く対応 ・軽量樹脂板 ・天然木のようにリアルな凹凸の木目模様。その木目が作り出す陰影が、雰囲気のある空間を演出します。 ・水に強く腐食しません ・しっかりした15mmの板厚。 ・長持ち
    質量(kg)3板厚(mm)15表面柄:木目
  • 2.0x 30m ホームネット エスコ

    2.0x 30m ホームネット

    エスコ
    ¥51,200税込¥56,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952AD-20L質量(kg)12.2寸法(m)2×30
  • T20x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング) エスコ

    T20x300mm [Bore Torx]ドライバー(ロング)

    エスコ
    ¥3,040税込¥3,344
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SD-20L種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 超高輝度電気ウキ 緑 冨士灯器

    超高輝度電気ウキ 緑

    冨士灯器
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    完全自立の高輝度電気ウキ 超高輝度国産LEDを採用した完全自立の高輝度電気ウキです。発行幅が広いトップは、より明るく、より見やすく視認性抜群!自立タイプで遠投性が良く、遠くのポイントも狙えます。
    電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、クロダイ(チヌ)、メバル、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
  • 大型真空ユニット (ZR1-W~) SMC

    大型真空ユニット (ZR1-W~)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • HDMIエクステンダー カテゴリ6ケーブル使用 4K/60Hz対応 100m延長 HDMI over CAT6 Extender StarTech.com

    HDMIエクステンダー カテゴリ6ケーブル使用 4K/60Hz対応 100m延長 HDMI over CAT6 Extender

    StarTech.com
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    標準カテゴリ6ケーブルでの4K(UHD)伝送に対応。驚きの画質を100m離れた場所まで保持。1080pのHDビデオ解像度も140mまでサポート。付属の固定用ブラケットで手軽にプロ仕様の設置が可能。Dolby True HD、Dolby Digital、DTS-HDなど、HDMI音声フォーマットのすべてに対応。HDCP 1.4/2.2との互換性保証
    用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
  • CMC-20D型用L刃 東京オートマック

    CMC-20D型用L刃

    東京オートマック
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    三面接着シーリングを除去できます。
    用途古くて硬化した目地や窓枠のシーリングを高速カッティングします。ウレタン・ポリファイド・変成シリコン系などが、非常に硬化してても、ベトベトでも、又、20mmと厚くてもスパッとカットできます。防水、防塵、水回りのシーリングカッティングにも活用できます。トラスコ品番391-9242質量(g)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)34×72×9
  • 切削油 レヂトン

    切削油

    レヂトン
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    RMCOエマルジョン型汎用切削油
    仕様防錆試験(FC-25) 24hr:合格、消泡性:合格、鋼アルミに対する影響:合格危険物の類別非危険物
  • 内径加工用 D-L-4D-SH タンガロイ

    内径加工用 D-L-4D-SH

    タンガロイ
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    3日以内出荷
    材質鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )

    タンガロイ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーポート フーゴRレギュラー屋根材セット(ポリカ)1枚入W30L50・57 TOEX(LIXIL)

    カーポート フーゴRレギュラー屋根材セット(ポリカ)1枚入W30L50・57

    TOEX(LIXIL)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    適合シリーズフーゴRレギュラー
  • サイクリングソックス Aero Dry Black MB Wear

    サイクリングソックス Aero Dry Black

    MB Wear
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    空気力学的でありながら超軽量で通気性に優れたソックスを求める人のために作られました。高温でも高いパフォーマンスを発揮します。特徴。Pro Socks を模倣した足??の構造で、中足骨部分 (最も推力/圧力がかかる部分) にパッドを入れ、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを備えています。優れたパフォーマンスと信じられないほどの耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。くるぶしから上は、空気との摩擦を最小限に抑え、通気性と柔らかさを最大限に高めるように設計されたライクラを使用しています。内部にシリコンバンドを挿入しているため、ソックスは柔らかく、外出中ずっとしっかりと安定しています。素材。Q-SKIN は、紡糸プロセスで銀イオンを直接挿入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を長期間にわたって抑制します。Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、新鮮さ、衛生、快適さを提供します。通常の日常活動やスポーツ中に、私たちの体は汗をかきます。 Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、長期間にわたってその特性を維持します。 。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌抑制効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。 OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
    構成足部 99% ポリアミド (Q-Skin)、1% エラスタン
  • HDMIケーブルL字 (10.2Gbps) GOPPA

    HDMIケーブルL字 (10.2Gbps)

    GOPPA
    ¥789税込¥868
    1台
    6日以内出荷
    GP-HD20LKシリーズはHDMIケーブルL字型(10.2Gbps)です。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みのイーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)で、10.2Gbpsの高速伝送に対応し、3DフルHDなど高画質映像と音声を忠実に再現します。 スペースのない部分での利用に便利なL字タイプなので、デスクトップPCの背面、ノートパソコンの側面など限られたスペースを有効活用できます。
    色ブラック使用温度範囲(℃)0~40コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大:4K(3840×2160) 30Hzイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
  • サイクリングソックス Aero Dry White MB Wear

    サイクリングソックス Aero Dry White

    MB Wear
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    空気力学的でありながら超軽量で通気性に優れたソックスを求める人のために作られました。高温でも高いパフォーマンスを発揮します。特徴。Pro Socks を模倣した足??の構造で、中足骨部分 (最も推力/圧力がかかる部分) にパッドを入れ、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを備えています。優れたパフォーマンスと信じられないほどの耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。くるぶしから上は、空気との摩擦を最小限に抑え、通気性と柔らかさを最大限に高めるように設計されたライクラを使用しています。内部にシリコンバンドを挿入しているため、ソックスは柔らかく、外出中ずっとしっかりと安定しています。素材。Q-SKIN は、紡糸プロセスで銀イオンを直接挿入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を長期間にわたって抑制します。Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、新鮮さ、衛生、快適さを提供します。通常の日常活動やスポーツ中に、私たちの体は汗をかきます。 Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、長期間にわたってその特性を維持します。 。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌抑制効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。 OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
    構成足部 99% ポリアミド (Q-Skin)、1% エラスタン
  • サイクリングソックス Aero Dry Signature MB Wear

    サイクリングソックス Aero Dry Signature

    MB Wear
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    空気力学的でありながら超軽量で通気性に優れたソックスを求める人のために作られました。高温でも高いパフォーマンスを発揮します。特徴。Pro Socks を模倣した足??の構造で、中足骨部分 (最も推力/圧力がかかる部分) にパッドを入れ、構造全体に通気性のあるチャネルを備えたメッシュを備えています。優れたパフォーマンスと信じられないほどの耐久性を保証する製品を求めるすべてのユーザーに最適です。くるぶしから上は、空気との摩擦を最小限に抑え、通気性と柔らかさを最大限に高めるように設計されたライクラを使用しています。内部にシリコンバンドを挿入しているため、ソックスは柔らかく、外出中ずっとしっかりと安定しています。素材。Q-SKIN は、紡糸プロセスで銀イオンを直接挿入したポリアミド 6.6 繊維で、細菌の増殖を長期間にわたって抑制します。Q-SKIN(R) 繊維は肌をケアし、着用者に通気性、新鮮さ、衛生、快適さを提供します。通常の日常活動やスポーツ中に、私たちの体は汗をかきます。 Q-SKIN(R) テクノロジーは、汗の分子が繊維と接触すると活性化します。内部に含まれる銀イオンが、悪臭の主な原因である過剰な細菌叢を減らすのに役立ちます。Q-SKIN(R) 繊維は、何度も洗濯した後でも、長期間にわたってその特性を維持します。 。チューリッヒの MIS PLUS 研究所で DIN ISO 20743: 10-2007 に従って細菌抑制効果をテストし、チューリッヒの MIS PLUS 研究所で JIS L 1902/02 に従って洗濯耐性をテストしました。Q-SKIN(R) は、個人の健康と環境の保護に関する数多くの認証を取得しています。 OEKO-TEX STD 100 CLASS I ラベルは、繊維が人体に無害であることを証明しています。
    構成足部 99% ポリアミド (Q-Skin)、1% エラスタン
  • サンパイプデスタンスサドル低 三桂製作所

    サンパイプデスタンスサドル低

    三桂製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    11日以内出荷
  • タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )

    タンガロイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高剛性シャンク  VSSD(高送りタイプ) タンガロイ

    高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)

    タンガロイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
  • (SB002)バツテリ スバル

    (SB002)バツテリ

    スバル
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
  • タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールナ ボール 台和

    ウォールナ ボール

    台和
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    10日以内出荷
    ウォールナ(メラミン樹脂製 両面コーティング) ゆらぎ模様とやさしい丸みを帯びたカタチは「癒し」と「活気」を与えます。 いろいろなシーンとお料理に調和する心地よさもwalnaの魅力です。
    材質メラミン樹脂製、両面コーティング形状丸皿電子レンジ×食器洗浄機○
  • タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ

    タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VTSD (テーパネック+円筒シャンクタイプ)

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)

    タンガロイ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応