カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 兼工業
- FMバルブ製作所(31)
- SMC(3)
- 大黒工業(3)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
「fm弁」の検索結果

定水位弁セット(ストレート型)
兼工業¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷から9日以内出荷ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。仕様FW13DSR付材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)不凍0~60適合流体上水
複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(34件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン