カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 兼工業
- モノタロウ(2)
- INAX(LIXIL)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- カクダイ(3)
- ホーザン(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOTO(1)
「pk-dtf-810c」の検索結果
特価

複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(35件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類複式使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン