カテゴリ

  • 学童・教育用品(9)
絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(2)
  • サンハヤト(14)
  • オーム電機(3)
  • クガデン(久我山電子)(2)
  • ELPA(2)
  • タカス電子製作所(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • コーセル(3)
  • TDKラムダ(1)
  • ワンダーキット(1)
  • 渡辺製作所[住設機器](95)
  • Optibelt(66)
  • ノーリツ(53)
  • ヤナセ(柳瀬)(31)
  • RS PRO(29)
  • コバルテック(26)
  • POSH Faith(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「基盤」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボイスチェンジャー工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]ボイスチェンジャー工作キットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,437税込1,581
1セット
当日出荷
録音した声が高い声や低い声にチェンジ材質:紙,鉄,銅線。サイズ:基盤:45x70x20mm、台紙セット:210x295x2mm。セット内容:基盤×1、台紙セット×1
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容基盤×1、台紙セット×1材質紙、鉄、銅線寸法(mm)基盤:45×70×20、台紙セット:210×295×2
金属探知機工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]金属探知機工作キットアーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
964税込1,060
1セット
当日出荷
金属に反応して音と光で知らせる材質:紙,エポキシ,銅,PP。サイズ:組立時:100×220×3mm。セット内容:基盤×1、台紙セット×1
用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容基盤×1、台紙セット×1材質紙、エポキシ、銅、PP寸法(mm)完成サイズ:220×100×35包装形態ヘッダー付OPP袋入
ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用赤外線フォトリフレクタアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から3日以内出荷
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
超音波加湿器 アーテック[学校教材・教育玩具]超音波加湿器アーテック[学校教材・教育玩具]
1,364税込1,500
1台
3日以内出荷
静音・省エネの超音波式加湿器約180mlの大容量7色のナイトライト付ミニタイプで持ち運びも簡単夏場はミストとして材質:ABS。サイズ:130×60×75mm。セット内容:本体×1、基盤×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、ねじ×5、 USBケーブル×1
用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1、基盤×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、ねじ×5、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)130×60×75
鉄道模型制御セットmini アーテック[学校教材・教育玩具]鉄道模型制御セットminiアーテック[学校教材・教育玩具]
11,728税込12,901
1セット
3日以内出荷
小さなマイコン「Studuino mini」で単線往復自動運転ができるプログラミングとセンサーで往復自動運転を実現材質:FR-4、PVCなど。サイズ:200×150×30mm。セット内容:Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)ヘッダー付箱入りセット内容Studuino mini×1、DCモーター拡張基盤×1、センサー接続コード×2、延長コード×4、赤外線フォトリフレクタ×2、電池ボックス(単3型3本)×1、USBケーブル(miniB)×1、センサー取付パーツ×2、Nゲージ接続ケーブル×1材質FR-4、PVCなど寸法(mm)200×150×30
実況!でんりゅうドキドキゲーム アーテック[学校教材・教育玩具]実況!でんりゅうドキドキゲームアーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1セット
3日以内出荷
キャッチコピー:アプリ×トイ 作って遊ぶ電流イライラ棒商品説明:・「つくってあそんで! 実況!でんりゅうドキドキゲーム」は、ダンボール工作キットにスマホアプリを連動させ、実況音声で臨場感溢れる遊びができるキットです。・簡単な理科実験ができるワークシート付。・スマホアプリは付属の説明書のQRコードを読み込むことでダウンロード可能です。・アプリは基本無料で遊べます。・iOS:15.0以降、Android:9.0以降(全てのAndroid端末で動作保証しているわけではありません。)
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入りセット内容台紙セット×1、基盤×1、銅箔×1、アルミ芯×1、両面テープ×1材質ダンボール,紙,アルミ,銅,PCB寸法(mm)組立時:約120×230×80
プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,364税込4,800
1個
3日以内出荷
ChromeOS対応計測・制御が体験できるロボットカー教材センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。材質:Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
iPadOS対応プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]iPadOS対応プロコンカーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,955税込5,451
1個
3日以内出荷
iPad対応&Bluetooth搭載計測・制御が体験できるロボットカー教材iPad対応、Bluetooth通信で無線制御できるプロコンカー教材です。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングを転送し、制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。材質:Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2材質Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
スタディーノミニDCモーター拡張基盤 アーテック[学校教材・教育玩具]スタディーノミニDCモーター拡張基盤アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
1,046税込1,151
1個
3日以内出荷
スタディーノ ミニに、DCモーターを接続するための拡張基板・モーター2ch ・最大電流800mA ・正転/逆転 ・速度制御材質:FR-4。サイズ:24×20×17mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様正転/逆転、速度制御材質FR-4寸法(mm)24×20×17質量(g)3モーター2ch電流(mA)最大800