LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
防災2WAY人感センサーライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
組み立てながら理解する!完成後も使える人感センサーライト!人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDライトを、自分の手で組み立てられる教育向け学習キットです。周囲が暗くなり人が近づくと自動で点灯する仕組みを体験でき、完成後は懐中電灯としてもルームライトとしても活用できます。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは19個、作業箇所は38か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全10ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:600mAh、満充電時電圧:4.2V、放電終了電圧:2.8V、使用できない状態から満充電までの時間:約2.5時間、ルームライトのみの連続点灯時間:約3時間、懐中電灯のみの連続点灯時間:約3時間、ルームライトと懐中電灯両方使用での連続点灯時間:約1.5時間
セット内容本体×1、ライトカバー×1、スイッチカバー×1、基板×1、部品台紙×1、LED×10、ネジ 大×4、ネジ 小×1、はんだ×1、USBケーブル×1、ホルダー×5、両面テープ×1材質ABS寸法(mm)完成サイズ:約45×45×136