カテゴリ

  • 学童・教育用品(4)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • エレコム(38)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(12)
  • ロジテック(7)
  • 変換名人(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • エスコ(3)
  • GROOVY(3)
  • サンワサプライ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 玄人志向(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • FTDI Chip(2)
  • タイムリー(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • A&D(1)
  • オーム電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-microb」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具]除菌シューターアーテック[学校教材・教育玩具]
1,800税込1,980
1個
3日以内出荷
軽量、コンパクトで除菌がしやすいUSB充電(充電用USBケーブルA-microB付)
セット内容本体のみ材質ABS、PP寸法(mm)本体:210×45×145容量(mL)ボトル:400包装形態化粧箱繰り返し・詰め替え対応
モバイルバッテリー10000mAh アーテック[学校教材・教育玩具]モバイルバッテリー10000mAhアーテック[学校教材・教育玩具]
3,500税込3,850
1個
当日出荷
急速充電対応の 大容量モバイルバッテリー本体への充電はMicroB、Type Cのどちらでも可能スマホの2台 同時充電可能
セット内容本体、充電用USBケーブル A - MicroB(長さ約290mm)材質ABS包装形態窓あき化粧箱寸法(mm)140×70×15バッテリー容量(mAh)10000出力電流(A)2.0A(最大2.1A)出力電圧(V)DC 5入力電流(A)2入力電圧(V)DC 5アズワン品番65-1825-44
アーテックロガーセット Ⅰ型 アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロガーセット Ⅰ型アーテック[学校教材・教育玩具]
19,000税込20,900
1セット
3日以内出荷
理科実験をもっと楽しく手軽に楽しもう 教育用ワイヤレスデータロガー
セット内容アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用水温センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1材質ABS寸法(cm)16×14.5×9.8アズワン品番65-2744-13
プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]プロコンカーアーテック[学校教材・教育玩具]
4,364税込4,800
1個
3日以内出荷
ChromeOS対応!計測・制御が体験できるロボットカー教材!センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】オンライン版(OS:Windows / ChromeOS / MacOS ブラウザ:Chrome Ver89以降 解像度:XGA以上)オフライン版(OS:Windows11/10/8.1/7・ChromeOS CPU:Core2 Duo以上 メモリ:2GB以上 USB2.0ポート)
セット内容Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、材質Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
アーテックロガーセット Ⅱ型 アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロガーセット Ⅱ型アーテック[学校教材・教育玩具]
24,000税込26,400
1セット
3日以内出荷
理科実験をもっと楽しく手軽に楽しもう 教育用ワイヤレスデータロガー
セット内容アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用電流センサー×1 アーテックロガー用電圧センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1材質ABS寸法(cm)16×14.5×9.8アズワン品番65-2744-14
アーテックロガー エネルギー変換効率実験セット アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロガー エネルギー変換効率実験セットアーテック[学校教材・教育玩具]
24,000税込26,400
1セット
3日以内出荷
見て・測って・考える!風力発電のしくみを理解する理科実験教材!風力発電によるエネルギー変換のしくみを実験を通して体感的に学べる学習用実験セットです。タービンを設計・製作し、風を受けて回転させて発電することで、風のエネルギーが電気エネルギーへと変わる過程を実感できます。発電した電流や電圧はセンサーとデータロガーで計測・記録でき、目に見えないエネルギーの変化を数値やグラフとして客観的に確認することが可能です。得られたデータをもとに計算や考察を行い、タービンの設計を改善して再度実験するというサイクルを繰り返すことで、エネルギー変換の理解を深められます。オリジナルタービンの試作と結果の比較が容易なため、試行錯誤を通じた主体的な学習を促します。設計・実験・記録・計算・分析を一連の流れで学べる構成で、新学習指導要領に対応した探究的な学びを実現します。理科の授業やSTEAM教育に適した教材として、風力発電の基本原理からエネルギー変換効率までを総合的に学習でき、学習意欲と理解を同時に高めます。
セット内容アーテックロガー本体×1、アーテックロガー用電圧センサー×1、アーテックロガー用電流センサー×1、ACアダプタ×1、USBケーブル A-MicroB (長さ:80cm)×1、風力発電用モーター×1、風車止め×1、みのむしリード線(赤)×1、みのむしリード線(黒)×1、ブレットボード×1、ブレットボード用ジャンプワイヤー×1セット、抵抗(100Ω)×1、LED 黄×1、基本四角 白×7、基本四角 緑×6、ハーフD 水×2、ステー×2、回転軸×3材質ABS、PP、ビニール、鉄、銅線、PVC寸法(mm)40×60×20