USBスタンドマイク(スイッチ付)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
USBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。●USBポートに接続するだけの簡単接続 ●ノイズキャンセリング機能搭載 ●電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能 ●滑り止めラバー付き ドライバーのインストール不要材質:ABS。サイズ:W80×D80×H260mm(ケーブル長:約1.5m)。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABSケーブル長(m)約1.5対応OSWindows7以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×260周波数特性100~16kHz入力感度-67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dBプラグ形状USB Aコネクタ
全指向性USBマイク(ミュート機能付)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
360度全方位集音ドライバーのインストール不要USBポートに接続するだけ ワンタッチミュート、底面滑り止めラバー付材質:ABS。サイズ:W60×D60×H15mmUSBAケーブル長約2m。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS対応OSWindows/Mac OS接続方式USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×15入力感度-40dB 3dBUSBケーブル(m)約2
SP天体望遠鏡クラフトキットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)当日出荷
自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる倍率17倍 ケプラー式天体望遠鏡材質:紙,PPMA。サイズ:完成サイズ:全長 約405m。セット内容:台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1セット、台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1セット、台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1セット、レンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ(直径34mm)×1、接眼レンズ(直径25mm)×2、工作ボンド×1
用途天体・宇宙をテーマにした理科学習・観察活動やワークショップに。セット内容台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1、セットレンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1材質紙、PPMA直径(Φmm)対物レンズ:34、接眼レンズ:25質量(g)114全長(m)約405
スクラッチスマホスタンド(沈金調)アーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
ニードルで引っかき絵具を流し込むことで沈金調の美しい作品に仕上がるキットカーボン紙でスマホスタンドに下絵を描き、ニードルでひっかきます。ひっかいた溝に金色の絵具を流し込むことで美しく仕上がります。伝統工芸の沈金を模した作品が作れるキットです。材質:アクリル。サイズ:組立時:W65mm×H115mm×D75mm。セット内容:アクリルスマホスタント゛ 黒、絵具 金 5cc
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容アクリルスマホスタンド 黒、絵具 金 5cc材質アクリル組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)65×115×75