ブランド: アーテック[学校教材・教育玩具]すべて解除
iPadOS対応プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
iPad対応&Bluetooth搭載!計測・制御が体験できるロボットカー教材!iPad対応、Bluetooth通信で無線制御できるプロコンカー教材です。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングを転送し、制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】対応OS:iPadOS13.0 以降、ハードウェア推奨環境:対応OS が動作する環境
セット内容 Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2 材質 Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム 寸法(mm) 基盤サイズ:111×80×20
プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
ChromeOS対応!計測・制御が体験できるロボットカー教材!センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。学習指導要領の「計測・制御」にも対応し、課題発見・解決力や論理的思考力を育成します。カリキュラムに沿ったワークシート付きで授業がスムーズに進行できます。ソフトウェアは無料でダウンロードできます。【動作環境】オンライン版(OS:Windows / ChromeOS / MacOS ブラウザ:Chrome Ver89以降 解像度:XGA以上)オフライン版(OS:Windows11/10/8.1/7・ChromeOS CPU:Core2 Duo以上 メモリ:2GB以上 USB2.0ポート)
セット内容 Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、 材質 Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム 寸法(mm) 基盤サイズ:111×80×20