カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • AC充電器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(9)
  • 共立電子産業(40)
  • XP POWER(335)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • omron(オムロン)(628)
  • ダイヤトレンド(76)
  • マル信無線電機(1)
  • StarTech.com(60)
  • ELPA(92)
  • コーセル(88)
  • KEMET(756)
  • MURATA(村田製作所)(370)
  • Panasonic(パナソニック)(687)
  • ParkerTAIYO(402)
  • RS PRO(559)
  • SMC(9,096)
  • TRACO POWER(732)
  • 三菱電機(238)
  • 渡辺電機工業(318)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5v」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
  • USB電源ACアダプター 黒(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB電源ACアダプター 黒(DC5V1.5A)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、鉄形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)30×60×22
  • 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]

    拡声器付きマイク

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    当日出荷
    音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止。・最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ・インピーダンス/4Ω ・バッテリー容量/2000mAh ・USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ・音量/115dB ・周波数 特性/30Hz-20KHz ・連続使用時間/約5~6時間 ・充電時間/約4時間 ・充電形式/USB充(5V1A)。材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品ケーブル仕様●充電式●スピーカー内蔵セット内容本体×1材質ABS寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×245最大出力(W)5×2(スピーカー2個内蔵)寸法(cm)26×8.5×7.5連続使用時間(時間)5~6機能Bluetooth周波数特性30Hz-20KHz包装形態化粧箱充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)マイク/スピーカーあり/ありインピーダンス(Ω)4音量(dB)115
  • 充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]

    充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥8,600税込¥9,460
    1個
    当日出荷
    換気のタイミングが一目でわかるCO2濃度モニター。USB充電式でどこでも使える二酸化炭素濃度測定器です。CO2濃度・温度・湿度を1台でリアルタイムに測定します。NDIR方式で高精度な計測が可能。画面は濃度に応じて4段階で色分けされ、換気のタイミングが一目でわかります。手動校正機能付きで、安心してお使いいただけます。CO2濃度・温度・湿度を同時に管理できるので、感染症対策や換気の目安として、オフィスや教室、施設などにおすすめです。材質:ABS。サイズ:本体:70×90×40mm、USBケーブルA-C:100cm。セット内容:本体×1、USBケーブルA-C×1
    用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。付属品ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm)セット内容本体×1、USBコード×1材質ABS本体寸法(mm)70×90×40入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)約0~50連続使用時間(時間)約6湿度測定範囲(%)0~99包装形態白箱充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)二酸化炭素:400~5000アズワン品番65-1825-12
  • アーテックロボ用ACアダプターセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    アーテックロボ用ACアダプターセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥4,137税込¥4,551
    1セット
    3日以内出荷
    アーテックロボ、スタディーノをAC電源で使用できます。サイズ:studuino用電源ケーブル:ケーブル約150mm、DCΦ2.1中間スイッチケーブル:ケーブル約290mm、ACアダプター5V4A:ケーブル約1000mm。セット内容:スタディーノ用電源ケーブル×1、DC2.1Φ中間スイッチケーブル×1、ACアダプター5V4A×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容スタディーノ用電源ケーブル×1、DC2.1Φ中間スイッチケーブル×1、ACアダプター5V4A×1ケーブル長(mm)約150(Studuino用)
  • コンパクトPCスピーカー アーテック[学校教材・教育玩具]

    コンパクトPCスピーカー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,364税込¥1,500
    1セット
    当日出荷
    USB電源でPCに接続すればコンセント不要のステレオミニプラグ付スピーカー。出力6W(3Wプラス3W)。材質:ABS。サイズ:本体:65×78×100mm×2、スピーカーサイズ:Φ52mm×2。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様ボリュームコントローラー付セット内容本体×1材質ABS色ブラック電源(V)DC5(USB)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.5本体寸法(mm)65×78×100(2個)プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)200~18000インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)Φ52(2個)
  • 大型CO2モニター(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]

    大型CO2モニター(NDIR方式)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    当日出荷
    大画面で見やすいCO₂濃度を数値と色とアラームで即チェック。CO₂濃度・温度・湿度を同時に測定できる大型ディスプレイ搭載の高性能CO2モニターです。数値と色で濃度を可視化し、アラームで危険をお知らせします。NDIR方式採用で高精度。充電機能付きで給電中の使用も可能です。背面にマグネットを内蔵し、金属面にそのまま設置可能。付属のネジで壁掛けにも対応。見やすい大画面と3段階の明るさ調整機能で、どんな場所でも快適に使用できます。材質:ABS。サイズ:本体:270×90×35mm、充電ケーブル:約3m。セット内容:本体×1、充電ケーブル(USB A-C)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様基準値変更可能セット内容ケーブル付(USBA-C長さ約3m)材質ABS寸法(mm)270×90×35入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~99校正手動校正対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)400~5000アラームON/OFF
  • ライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ライトスクラッチ時計

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥1,546税込¥1,701
    1個
    4日以内出荷
    実用性のあるオリジナルライトスクラッチ時計がつくれる!便利な多機能デジタル時計!※作品制作にはニードルが必要です単4電池3本付
    セット内容時計本体(106×52×64mm)×1、透明板(140×100×厚み2.4mm)×1、USB/DC5Vプラグ電源ケーブル(1m)×1材質時計本体:ABS寸法(mm)106×52×64包装形態化粧箱アズワン品番65-2744-21
dc5v 電源特集