絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- モノタロウ(3)
- 共立電子産業(24)
- XP POWER(63)
- KIJIMA(キジマ)(8)
- omron(オムロン)(592)
- ダイヤトレンド(80)
- マル信無線電機(1)
- StarTech.com(50)
- ELPA(74)
- コーセル(127)
- ParkerTAIYO(402)
- 渡辺電機工業(318)
- IDEC(和泉電気)(212)
- 三菱電機(210)
- RS PRO(182)
- オーム電機(176)
- サンワサプライ(165)
- TRACO POWER(159)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- ブランドをもっと見る
「dc5v」の検索結果
![USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105888-250403-02.jpg)
USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,000税込¥1,1001個当日出荷USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプター。USB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A![拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12587069-241211-02.jpg)
拡声器付きマイク
アーテック[学校教材・教育玩具]¥5,800税込¥6,3801個当日出荷音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止。・最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ・インピーダンス/4Ω ・バッテリー容量/2000mAh ・USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ・音量/115dB ・周波数 特性/30Hz-20KHz ・連続使用時間/約5~6時間 ・充電時間/約4時間 ・充電形式/USB充(5V1A)。材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品ケーブル仕様●充電式●スピーカー内蔵セット内容本体×1材質ABS寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×245最大出力(W)5×2(スピーカー2個内蔵)寸法(cm)26×8.5×7.5連続使用時間(時間)5~6機能Bluetooth周波数特性30Hz-20KHz包装形態化粧箱充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)マイク/スピーカーあり/ありインピーダンス(Ω)4音量(dB)115![充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299386-250704-02.jpg)
充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥8,600税込¥9,4601個当日出荷換気のタイミングが一目でわかるCO2濃度モニター。USB充電式でどこでも使える二酸化炭素濃度測定器です。CO2濃度・温度・湿度を1台でリアルタイムに測定します。NDIR方式で高精度な計測が可能。画面は濃度に応じて4段階で色分けされ、換気のタイミングが一目でわかります。手動校正機能付きで、安心してお使いいただけます。CO2濃度・温度・湿度を同時に管理できるので、感染症対策や換気の目安として、オフィスや教室、施設などにおすすめです。材質:ABS。サイズ:本体:70×90×40mm、USBケーブルA-C:100cm。セット内容:本体×1、USBケーブルA-C×1用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。付属品ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm)セット内容本体×1、USBコード×1材質ABS本体寸法(mm)70×90×40入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)約0~50連続使用時間(時間)約6湿度測定範囲(%)0~99包装形態白箱充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)二酸化炭素:400~5000アズワン品番65-1825-12![アーテックロボ用ACアダプターセット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851247-180326-02.jpg)
アーテックロボ用ACアダプターセット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥4,137税込¥4,5511セット3日以内出荷アーテックロボ、スタディーノをAC電源で使用できます。サイズ:studuino用電源ケーブル:ケーブル約150mm、DCΦ2.1中間スイッチケーブル:ケーブル約290mm、ACアダプター5V4A:ケーブル約1000mm。セット内容:スタディーノ用電源ケーブル×1、DC2.1Φ中間スイッチケーブル×1、ACアダプター5V4A×1用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容スタディーノ用電源ケーブル×1、DC2.1Φ中間スイッチケーブル×1、ACアダプター5V4A×1ケーブル長(mm)約150(Studuino用)![コンパクトPCスピーカー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633338-220616-02.jpg)
コンパクトPCスピーカー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,364税込¥1,5001セット当日出荷USB電源でPCに接続すればコンセント不要のステレオミニプラグ付スピーカー。出力6W(3Wプラス3W)。材質:ABS。サイズ:本体:65×78×100mm×2、スピーカーサイズ:Φ52mm×2。セット内容:本体×1用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様ボリュームコントローラー付セット内容本体×1材質ABS色ブラック電源(V)DC5(USB)最大出力(W)6(3+3)ケーブル長(m)約1.5本体寸法(mm)65×78×100(2個)プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)200~18000インピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)Φ52(2個)![ライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999438-220318-02.jpg)
ライトスクラッチ時計
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,546税込¥1,7011個4日以内出荷実用性のあるオリジナルライトスクラッチ時計がつくれる!便利な多機能デジタル時計!※作品制作にはニードルが必要です単4電池3本付セット内容時計本体(106×52×64mm)×1、透明板(140×100×厚み2.4mm)×1、USB/DC5Vプラグ電源ケーブル(1m)×1材質時計本体:ABS寸法(mm)106×52×64包装形態化粧箱アズワン品番65-2744-21




![USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105888-250403-02.jpg)
![拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12587069-241211-02.jpg)
![充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75299386-250704-02.jpg)
![アーテックロボ用ACアダプターセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89851247-180326-02.jpg)
![コンパクトPCスピーカー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82633338-220616-02.jpg)
![ライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75999438-220318-02.jpg)