カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • AC充電器(2)
  • 防災用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • モノタロウ(10)
  • 共立電子産業(36)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • XP POWER(252)
  • omron(オムロン)(471)
  • ダイヤトレンド(107)
  • マル信無線電機(3)
  • StarTech.com(52)
  • ELPA(63)
  • コーセル(129)
  • SMC(9,109)
  • Panasonic(パナソニック)(798)
  • KEMET(692)
  • TRACO POWER(591)
  • RS PRO(518)
  • ParkerTAIYO(441)
  • MURATA(村田製作所)(387)
  • 渡辺電機工業(318)
  • YAGEO(269)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5v」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]充電式二酸化炭素濃度測定器(NDIR方式)アーテック[学校教材・教育玩具]
8,600税込9,460
1個
当日出荷
換気のタイミングが一目でわかるCO2濃度モニターUSB充電式でどこでも使える二酸化炭素濃度測定器です。CO2濃度・温度・湿度を1台でリアルタイムに測定します。NDIR方式で高精度な計測が可能。画面は濃度に応じて4段階で色分けされ、換気のタイミングが一目でわかります。手動校正機能付きで、安心してお使いいただけます。CO2濃度・温度・湿度を同時に管理できるので、感染症対策や換気の目安として、オフィスや教室、施設などにおすすめです。材質:ABS。サイズ:本体:70×90×40mm、USBケーブルA-C:100cm。セット内容:本体×1、USBケーブルA-C×1
用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1、USBコード×1材質ABS包装形態白箱本体寸法(mm)70×90×40測定範囲(ppm)二酸化炭素:400~5000温度測定範囲(℃)約0~50湿度測定範囲(%)0~99入力電圧(V)DC5充電時間(時間)約3連続使用時間(時間)約6付属品ケーブル付(USB A-C 長さ約100cm)アズワン品番65-1825-12
コンパクトPCスピーカー アーテック[学校教材・教育玩具]コンパクトPCスピーカーアーテック[学校教材・教育玩具]
1,364税込1,500
1セット
当日出荷
USB電源でPCに接続すればコンセント不要のステレオミニプラグ付スピーカー出力6W(3Wプラス3W)材質:ABS。サイズ:本体:65×78×100mm×2、スピーカーサイズ:Φ52mm×2。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ最大出力(W)6(3+3)セット内容本体×1材質ABS本体寸法(mm)65×78×100(2個)スピーカーサイズ(mm)Φ52(2個)再生周波数帯域(Hz)200~18000インピーダンス(Ω)4ケーブル長(m)約1.5電源(V)DC5(USB)仕様ボリュームコントローラー付ブラック
モバイルバッテリー10000mAh アーテック[学校教材・教育玩具]モバイルバッテリー10000mAhアーテック[学校教材・教育玩具]
3,500税込3,850
1個
当日出荷
急速充電対応の大容量モバイルバッテリー急速充電対応で使いやすい、コンパクトサイズの大容量モバイルバッテリー(10,000mAh)です。スマホサイズでバッグやポケットにもスッと収まり、持ち運びに便利です。スマートフォンを2台同時に充電できる2ポート出力を搭載。本体への充電はMicro B・Type-Cの両端子に対応しており、使い勝手も抜群です。LEDランプで電池残量を4段階表示。材質:ABS。サイズ:140×70×15mm。セット内容:本体、充電用USBケーブルAtoC(長さ約290mm ※端子含む)
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体、充電用USBケーブル A - MicroB(長さ約290mm)材質ABS包装形態窓あき化粧箱寸法(mm)140×70×15バッテリー容量(mAh)10000出力電流(A)2.0A(最大2.1A)出力電圧(V)DC 5入力電流(A)2入力電圧(V)DC 5アズワン品番65-1825-44
大型CO2モニター(NDIR方式) アーテック[学校教材・教育玩具]大型CO2モニター(NDIR方式)アーテック[学校教材・教育玩具]
8,000税込8,800
1個
当日出荷
大画面で見やすいCO₂濃度を数値と色とアラームで即チェックCO₂濃度・温度・湿度を同時に測定できる大型ディスプレイ搭載の高性能CO2モニターです。数値と色で濃度を可視化し、アラームで危険をお知らせします。NDIR方式採用で高精度。充電機能付きで給電中の使用も可能です。背面にマグネットを内蔵し、金属面にそのまま設置可能。付属のネジで壁掛けにも対応。見やすい大画面と3段階の明るさ調整機能で、どんな場所でも快適に使用できます。材質:ABS。サイズ:本体:270×90×35mm、充電ケーブル:約3m。セット内容:本体×1、充電ケーブル(USB A-C)×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様基準値変更可能セット内容ケーブル付(USBA-C長さ約3m)材質ABS寸法(mm)270×90×35入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~99校正手動校正対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)400~5000アラームON/OFF
USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1個
当日出荷
USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプターUSB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]拡声器付きマイクアーテック[学校教材・教育玩具]
5,500税込6,050
1個
当日出荷
音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止●最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ●インピーダンス/4Ω ●バッテリー容量/2000mAh ●USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ●音量/115dB ●周波数 特性/30Hz-20KHz ●連続使用時間/約5~6時間 ●充電時間/約4時間 ●充電形式/USB充(5V1A)材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。付属品ケーブルセット内容本体×1材質ABS最大出力(W)5 ×2(スピーカー2個内蔵)寸法(cm)26×8.5×7.5連続使用時間(時間)約5~6周波数特性30Hz-20KHz包装形態化粧箱充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000充電方式USBケーブル充電(DC5V1A)インピーダンス(Ω)4音量(dB)115
USB電源ACアダプター 黒(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター 黒(DC5V1.5A)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1個
当日出荷
USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプターUSB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、鉄形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)30×60×22
アーテックロボ用ACアダプターセット アーテック[学校教材・教育玩具]アーテックロボ用ACアダプターセットアーテック[学校教材・教育玩具]
4,137税込4,551
1セット
3日以内出荷
アーテックロボ、スタディーノをAC電源で使用できます。サイズ:studuino用電源ケーブル:ケーブル約150mm、DCΦ2.1中間スイッチケーブル:ケーブル約290mm、ACアダプター5V4A:ケーブル約1000mm。セット内容:スタディーノ用電源ケーブル×1、DC2.1Φ中間スイッチケーブル×1、ACアダプター5V4A×1
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容スタディーノ用電源ケーブル×1、DC2.1Φ中間スイッチケーブル×1、ACアダプター5V4A×1ケーブル長(mm)約150(Studuino用)
サーキュレーター(左右首振り) アーテック[学校教材・教育玩具]サーキュレーター(左右首振り)アーテック[学校教材・教育玩具]
4,219税込4,641
1個
当日出荷
空気をまわして快適空間首振り対応サーキュレーターUSB電源対応の静音サーキュレーターです。左右90度自動首振り、上下90度手動調整が可能で、部屋全体にしっかり風を届けます。風量は3段階調節可能。静音タイプで就寝中も気にならず、USB接続でどこでも使えます。卓上・壁掛けどちらでも設置可能な2WAY仕様です。【商品スペック】動作電流:DC5V/1A、定格出力:4W、USB規格:USB2.0 TypeA材質:ABS、PP。サイズ:約180×170×230mm、コードの長さ:約150cm
用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体×1材質ABS,PP寸法(mm)約180×170×230定格出力(W)4形態包装:化粧箱風量調整3段階(強/中/弱)コード長さ(cm)約150アズワン品番64-8311-10USBタイプUSB2.0 Type A左右首振上下角度調整動作電流(A)DC5V/1
ライトスクラッチ時計 アーテック[学校教材・教育玩具]ライトスクラッチ時計アーテック[学校教材・教育玩具]
1,546税込1,701
1個
3日以内出荷
実用性のあるオリジナルライトスクラッチ時計がつくれる!便利な多機能デジタル時計!※作品制作にはニードルが必要です単4電池3本付
セット内容時計本体(106×52×64mm)×1、透明板(140×100×厚み2.4mm)×1、USB/DC5Vプラグ電源ケーブル(1m)×1材質時計本体:ABS包装形態化粧箱寸法(mm)106×52×64アズワン品番65-2744-21
dc5v アダプター特集