LED電球アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
ロボット用LEDアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷から3日以内出荷
材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5動作電圧3.3~5V
チップLEDアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
プラモデルやジオラマの細部演出に!高輝度チップLED!プラモデルやジオラマの細部表現におすすめの小型チップLEDです。配線済みのため加工しやすく、模型やジオラマのリアルな演出に活躍します。狭いスペースにも設置しやすく、高輝度で作品の完成度を高めます。3V20mAで点灯し、単三電池2本でも使用可能です。看板や室内灯など細かな電飾表現におすすめのLEDです。
セット内容本体×5材質半導体長さ(mm)300適合年齢(歳)8
防災ダイナモLEDライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
組み立てながら理解する!完成後も使える防災ダイナモLEDライト!回路設計から組み立てまで体験できる、学習用の防災ダイナモLEDライトキットです。ダイナモ発電と振動センサーを組み合わせ、非常時に役立つLEDライトを自分の手で完成させることができます。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは19個、作業箇所は38か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全10ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。完成後は実用品として使用でき、学習と防災意識を同時に高めます。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:200mAh、満充電時電圧:4.2V、サイクル寿命:約300回 使用時間の目安…連続点灯時間(リチウムイオン電池):約3時間、連続点灯時間(新品アルカリ乾電池):約24時間
セット内容本体 上(電池ボックス)×1、本体 下(ダイオード)×1、レンズ×1、反射板×1、電池蓋×1、スイッチカバー 大×1、スイッチカバー 小×2、スイッチ基板×1、LED基板×1、電子部品台紙×1、LED×5、LED基板用導線×1、リチウムイオン充電池×1、練習用基板×1、練習用導線×5、はんだ×1、ネジ(長)×12、ネジ(短)×4、スイッチ基板組立用台紙×1材質ABS、HIPS、紙寸法(Φ×mm)完成サイズ:約60×235
【レンタル】ドーム型サーマルカメラアーテック[学校教材・教育玩具]翌日出荷から4日以内出荷
一度に最大20人まで測定可能AI認証で各顔ごとに温度を表示!混雑した状況でも発熱者を発見可能1.5~3m離れて撮影可能赤外線照明内蔵で暗い環境でも撮影可能選択可能な温度異常アラーム(音声、白色LED、リレー出力)
測定精度(℃)±0.5焦点距離最大0.6m付属品ドーム型三脚ブランケット、三脚(TP-01)、ACアダプターDC12V2A
防災2WAY人感センサーライトアーテック[学校教材・教育玩具]3日以内出荷
組み立てながら理解する!完成後も使える人感センサーライト!人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDライトを、自分の手で組み立てられる教育向け学習キットです。周囲が暗くなり人が近づくと自動で点灯する仕組みを体験でき、完成後は懐中電灯としてもルームライトとしても活用できます。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは19個、作業箇所は38か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全10ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:600mAh、満充電時電圧:4.2V、放電終了電圧:2.8V、使用できない状態から満充電までの時間:約2.5時間、ルームライトのみの連続点灯時間:約3時間、懐中電灯のみの連続点灯時間:約3時間、ルームライトと懐中電灯両方使用での連続点灯時間:約1.5時間
セット内容本体×1、ライトカバー×1、スイッチカバー×1、基板×1、部品台紙×1、LED×10、ネジ 大×4、ネジ 小×1、はんだ×1、USBケーブル×1、ホルダー×5、両面テープ×1材質ABS寸法(mm)完成サイズ:約45×45×136