マイクロUSBケーブル (1) ブランド: アーテック[学校教材・教育玩具]すべて解除
USB TypeCハブ(カードリーダー付) アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
USB周辺機器と接続可能。SD・microSDカードのリーダー付。対応OS/Windows7・8・10・11、Mac8.6以降、Android材質:ABS。サイズ:85×20×20mm、ケーブル長:100mm。セット内容:本体×1
用途 学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 材質 ABS 寸法(mm) 85×20×20 色 ブラック 対応OS Windows7・8・10・11、Mac8.6以降、Android ケーブル長(mm) 100 電源供給方式 パスパワー USBポート数 3 コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB Type-A
USB変換アダプタ-(MicroB-TypeC) アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
TypeB端子をTypeC端子に変換できる黒色USB交換アダプター材質:ABS。サイズ:10×25×5mm。セット内容:本体×1
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(cm) 6.5×2×10 色 ブラック コネクタ形状 MicroB-TypeC アズワン品番 65-2743-53
USB変換アダプタ-(MicroB-TypeA) アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
TypeA端子をMicroB端子に変換できる。材質:PVC。サイズ:320mm。セット内容:本体×1
用途 学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容 本体×1 材質 PVC 寸法(cm) 6.5×2×23 色 ブラック コネクタ形状 MicroB-TypeA アズワン品番 65-2743-51
USBコードmicroB(80cm) アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
PGConをPCと接続するための専用ケーブル材質:PVC。サイズ:Φ3.5×800mm
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 本体×1 材質 PVC 質量(g) 18 寸法(Φ×mm) 3.5×800 包装形態 ヘッダー付PP袋入 アズワン品番 64-8311-09
USBコードmicroB(80cm) アーテックロボ2.0専用 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
アーテックロボ2.0専用80cmタイプ材質:ABS。サイズ:80cm。セット内容:本体×1
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(cm) 80
固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具] (9件のレビュー) 当日出荷
50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定●測定データは50件まで記録可能●測定値補正機能を搭載●カウントモード搭載●アラート作動温度の設定・変更可能●固定式で人件費大幅カット ●カウントモード搭載※最大9999 ●三脚(別売)が使える●壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2
用途 非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。 仕様 推奨距離:約1cm~8cm セット内容 本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質 ABS 寸法(mm) 98×153×60 電源 USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃) 34~42.9 測定精度 ±0.2℃ 測定時間 0.5秒 包装形態 化粧箱 最小単位(℃) 0.1 アズワン品番 64-8310-93
LEDライト付き卓上ミラー アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
自然光に近いライトがやさしく照らしてくれるのでメイクがしやすい●明るさ調節できる調光スイッチ付●USB充電式●充電用USBケーブル付●1度の充電で4~30時間使用可能。 ※使用時間は明るさによって異なります●コードレスだから場所を選ばない。●LED・ミラー部の角度調整可能 小物・アクセサリーを置くのに便利なトレー型台座材質:ABS,ガラス。サイズ:180×155×270mm。セット内容:ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1
用途 日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。 セット内容 ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル×1 材質 ABS 寸法(mm) 180×155×270 包装形態 白箱入 アズワン品番 64-8300-40
3in1マグネット式充電ケーブル アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
出力入力/5V 2.4A材質:鉄、マグネット、ポリエステル。サイズ:ケーブル長 約120cm。セット内容:端子種類/ライトニング、TypeC、MicroUSB
用途 プログラミング学習やロボット工作、STEAM教育やクラフト・ワークショップに。 ケーブル長(cm) 約120 セット内容 端子種類/ライトニング、TypeC、MicroUSB 材質 鉄、マグネット、ポリエステル 入出力 5V 2.4A 適合用途 充電用
モバイルバッテリー3,000mAh アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
持ち運びに便利な手のひらサイズ1個からお申し込みOK 原稿確認後加工約2週間材質:ABS、リチウムイオン電池。サイズ:86×44×14mm 、ケーブル長:約292mm。セット内容:本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A-Micro B)
用途 名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。 セット内容 本体、USBケーブル(充電用USBケーブル A - Micro B) 材質 ABS、リチウムイオン電池 寸法(mm) 86×44×14 ケーブル長(mm) 約299 バッテリー容量(mAh) 3000 定格入力 Micro USB 5V/1A 定格出力 USB 5V/1A 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(Ah) 3 アズワン品番 65-1827-85
ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
小型なのにクリアで大音量プレゼンや講義にも気軽に使える●動きながら両手も使える●コンパクトで重さが約210gと軽量なので違和感なく使えて大活躍●ストラップで首からかける●クリップでベルトに取り付け●フレキシブルアームで自由に動かせる●液晶ディスプレーで状態がわかりやすい ●使用範囲の目安 屋外:100人程度、屋内:150人程度材質:ABS。サイズ:スピーカー:W85×D32×H92mm。セット内容:拡声器スピーカー本体、ヘッドマイク、ストラップ、USB 充電ケーブル
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容 スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ 材質 PE 種類 ハンズフリー 最大出力(W) 8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スピーカーサイズ:85×32×92 充電時間(時間) 約4 充電方式 USBケーブル(Micro USB Type-B)充電 アズワン品番 64-8311-06
大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
音楽再生も録音もスピーカー一体型マイクスピーカーとマイクが一体になった多機能拡声マイクです。最大出力25Wの高出力スピーカーで、会議やイベントでもしっかり声を届けます。microSDカード対応で録音・再生が可能、ダイヤル式音量調整でシーンに合わせた音量調節も簡単。スマートフォンやパソコンと接続して音楽を流しながら案内放送もでき、店舗やイベント運営にも最適です。USB充電式で繰り返し使え、約3~4時間の連続使用が可能。材質:ABS。サイズ:約284×Φ64mm。セット内容:本体×1、USB ケーブルA-C×1、USB C-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ×1
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ABS 寸法(mm) Φ54.5×285
モバイルバッテリー10000mAh アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
急速充電対応の大容量モバイルバッテリー急速充電対応で使いやすい、コンパクトサイズの大容量モバイルバッテリー(10,000mAh)です。スマホサイズでバッグやポケットにもスッと収まり、持ち運びに便利です。スマートフォンを2台同時に充電できる2ポート出力を搭載。本体への充電はMicro B・Type-Cの両端子に対応しており、使い勝手も抜群です。LEDランプで電池残量を4段階表示。材質:ABS。サイズ:140×70×15mm。セット内容:本体、充電用USBケーブルAtoC(長さ約290mm ※端子含む)
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容 本体、充電用USBケーブル A - MicroB(長さ約290mm) 材質 ABS 包装形態 窓あき化粧箱 寸法(mm) 140×70×15 バッテリー容量(mAh) 10000 出力電流(A) 2.0A(最大2.1A) 出力電圧(V) DC 5 入力電流(A) 2 入力電圧(V) DC 5 アズワン品番 65-1825-44
アルコール検知システム 通信ユニット アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
USBコネクタ:microB ※この商品のみでは使用できません。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください材質:ABS。サイズ:約28.5×38.5×15mm。セット内容:本体×1
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 約28.5×38.5×15 包装 化粧箱
アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具] 欠品中
センサー交換可能使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに●衛生&経済的着脱・交換式センサーユニット採用。●データ連携CSVデータ自動出力。表計算ソフトに取り込みも簡単。●法令順守運転免許証による認識で不携帯防止。出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる※セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。材質:ABS。サイズ:本体サイズ/218×114×26mm。セット内容:端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 仕様 交換式センサーユニット/ICカード認証/無料テンプレートダウンロード可能 セット内容 端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット 材質 ABS 寸法(mm) 218×114×26 データ形式 CSV 対応ソフトウェア アルログ専用アプリ カードリーダー ソニーPaSoRi:読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード
除菌シューター アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
軽量、コンパクトで除菌がしやすいUSB充電(充電用USBケーブルA-microB付)材質:ABS、PP。サイズ:本体:210×45×145mm ボトル容量:400ml
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容 本体のみ 材質 ABS、PP 寸法(mm) 本体:210×45×145 容量(mL) ボトル:400 包装形態 化粧箱 繰り返し・詰め替え 対応
充電式タッチペン アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
ペン先が細く書きやすい充電式のタッチペン充電タイプ/USB microB 充電時間/1.5時間 使用可能時間/約15時間材質:銅、アルミ、PC、ABS。サイズ:150×9.5mm。セット内容:本体×1
用途 タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。 セット内容 本体×1 材質 銅、アルミ、PC、ABS 寸法(cm) 20×5.5×1.8 充電時間(時間) 1.5(microB) 使用時間(時間) 約15 使用電池 専用充電池 アズワン品番 65-2743-87 商品タイプ 本体
手回しソーラーラジオライト アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
災害時も安心3WAY充電対応の防災ラジオ災害時にも頼れる多機能防災ラジオです。AM/FMラジオ・LEDライト・手回し充電・SOSサイレン・モバイルバッテリーの5機能を搭載。夜間や避難時も安心して使用できます。ソーラー・USB・手回しの3WAY充電に加え、乾電池も使用可能で、電源が確保できない状況でも安心です。軽量コンパクト設計で、防災バッグや車内の常備にもおすすめです。材質:ABS。サイズ:143×48×75mm。セット内容:本体×1、充電用USBケーブル(A-microB)×1
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 寸法(mm) 143×48×75 セット内容 本体×1 材質 ABS 包装形態 化粧箱 質量(g) 300
プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
ChromeOS対応計測・制御が体験できるロボットカー教材センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングで自由に制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。Windows・Mac・ChromeOS対応で幅広い学習環境に対応しています。材質:Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 Studuino Lite×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0)×1、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2、 材質 Studuino Lite Wireless:PCBなど、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、USBケーブル A-microB(長さ:80cm、USB 2.0):PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム 寸法(mm) 基盤サイズ:111×80×20
プログラミングお掃除ロボ(組立済) アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
3つのセンサーでお掃除ロボットをプログラミング3つのセンサーお掃除ロボットをプログラミング障害物回避、落下防止のプログラムが作れる材質:ABS。サイズ:組立時:約Φ180×50mm。セット内容:本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1、取扱説明書×1 材質 ABS 寸法(Φ×mm) 170×50 形態 包装:化粧箱入 適合年齢(歳) 8
2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
マグネット付きで様々な場所に設置可能ハンディライトとしても使用可能緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約3.25時間。充電池内蔵。材質:PP、磁石。サイズ:320×25×40mm。セット内容:本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容 本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1 材質 PP、磁石 梱包内容 (1個)化粧箱入り
ラベルライター ラベコ アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
インクいらずの簡単ラベルライター携帯の専用アプリでラクラク簡単操作インクが不要のラベルライターです。スマートフォン専用アプリ(無料)で簡単に印刷が可能です。持ち運びにも便利なサイズです。日本語フォント20種類。英語フォント100種類以上。スタンプ800種類以上。自分で書いた文字やイラストも印刷できます。事務用品などのオフィスの整理整頓やお名前シール、QRコードの印刷にも専用ラベル(別売)は大きさが3サイズあるので、用途によって使い分けすることができます。材質:ABS。サイズ:135×77×30mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1
用途 学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 仕様 1個梱包形態:箱入り セット内容 本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1 材質 ABS 寸法(mm) 135×77×30
2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
マグネット付きで様々な場所に設置可能ハンディライトとしても使用可能緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約3.25時間。充電池内蔵。材質:PP、磁石。サイズ:320×25×40mm。セット内容:本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1
用途 学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容 本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1 材質 PP、磁石 寸法(mm) 170×25×40 長さ(cm) 17 梱包内容 (1個)化粧箱入り
デジタルキッズカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] 5日以内出荷
簡単操作で持ち運びやすいトイカメラ小さなお子さまにも簡単に操作できる、創造力を引き出すトイカメラです。高解像度1080P×720Pで鮮明な静止画撮影や動画撮影が可能。さらに、ゲームや音楽再生機能も搭載し、一台で遊びの幅が広がります。USB充電式で持ち運びが簡単。最大画素数4000万画素、96dpiという充実のスペックで、お子さまの初めてのカメラとしてもおすすめです。ストラップ付きで、お出かけ時にも便利です。材質:本体:ABS・PC・PP・TFT、ストラップ:ナイロン。サイズ:82×60×47mm。セット内容:本体×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、microSDカード(32GB)×1、取り扱い説明書×1
用途 保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。 セット内容 本体×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、microSDカード(32GB)×1、取り扱い説明書×1 材質 本体:ABS・PC・PP・TFT、ストラップ:ナイロン 寸法(mm) 82×60×47mm 形態 1個梱包:ヘッダー付き箱入り
ArtecRobo2.0 クリエイティブスマートトイセット アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
「体感ゲーム」「電子楽器」など、どんなアソビも思いのままにつくれる・Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1 ハードウェア推奨環境:・Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート・Mac/上記対応OSの動作条件を満たす環境 ・iOS/上記対応OSの動作条件を満たすiPad。材質:ABS。セット内容:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニット×1、ArtecRobo2.0用電池ボックス×1、ArtecRobo2.0用サーボモーター×1、DCモーター×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×2、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×1、タッチセンサー×1、基本四角・赤×20、基本四角・青×20、基本四角・黄×20、基本四角・緑×20、基本四角・白×16、基本四角・黒×4、三角・赤×4、三角・青×4、三角・黄×4、三角・緑×4、三角・白×4、三角・黒×4、ハーフA・赤×4、ハーフA・青×4、ハーフA・黄×4、ハーフA・緑×4、ハーフA・白×4、ハーフA・黒×4、ハーフB・赤×4、ハーフB・青×4、ハーフB・黄×6、ハーフB・緑×6、ハーフB・白×6、ハーフB・黒×6、ステー×8、タイヤ×4、タイヤゴム大(2個組)×1、回転軸・黒×6、ブロックリムーバー×1、サーボモーター×1、DCモーター×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×2、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×1、タッチセンサー×1、基本四角・赤×20、基本四角・青×20、基本四角・黄×20、基本四角・緑×20、基本四角・白×16、基本四角・黒×4、三角・赤×4、三角・青×4、三角・黄×4、三角・緑×4、三角・白×4、三角・黒×4、ハーフA・赤×4、ハーフA・青×4、ハーフA・黄×4、ハーフA・緑×4、ハーフA・白×4、ハーフA・黒×4、ハーフB・赤×4、ハーフB・青×4、ハーフB・黄×6、ハーフB・緑×6、ハーフB・白×6、ハーフB・黒×6、ステー×8、タイヤ×4、タイヤゴム大(2個組)×1、回転軸・黒×6、ブロックリムーバー×1
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 仕様 ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート 寸法(mm) 商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1450g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニット×1、ArtecRobo2.0用電池ボックス×1、ArtecRobo2.0用サーボモーター×1、DCモーター×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×2、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×1、タッチセンサー×1、基本四角・赤×20、基本四角・青×20、基本四角・黄×20、基本四角・緑×20、基本四角・白×16、基本四角・黒×4、三角・赤×4、三角・青×4、三角・黄×4、三角・緑×4、三角・白×4、三角・黒×4、ハーフA・赤×4、ハーフA・青×4、ハーフA・黄×4、ハーフA・緑×4、ハーフA・白×4、ハーフA・黒×4、ハーフB・赤×4、ハーフB・青×4、ハーフB・黄×6、ハーフB・緑×6、ハーフB・白×6、ハーフB・黒×6、ステー×8、タイヤ×4、タイヤゴム大(2個組)×1、回転軸・黒×6、ブロックリムーバー×1サーボモーター×1、DCモーター×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×2、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×1、タッチセンサー×1、基本四角・赤×20、基本四角・青×20、基本四角・黄×20、基本四角・緑×20、基本四角・白×16、基本四角・黒×4、三角・赤×4、三角・青×4、三角・黄×4、三角・緑×4、三角・白×4、三角・黒×4、ハーフA・赤×4、ハーフA・青×4、ハーフA・黄×4、ハーフA・緑×4、ハーフA・白×4、ハーフA・黒×4、ハーフB・赤×4、ハーフB・青×4、ハーフB・黄×6、ハーフB・緑×6、ハーフB・白×6、ハーフB・黒×6、ステー×8、タイヤ×4、タイヤゴム大(2個組)×1、回転軸・黒×6、ブロックリムーバー×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国 対応OS ソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1
プログラミングお掃除ロボはんだ付け 双方向プログラミングテキスト付 アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
計測・制御と双方向プログラミングを一度に学べる作って動かして深く理解できるお掃除ロボ教材プログラミングお掃除ロボに、双方向性の学習ができるワークシートがセットになったプログラミング教材です。お掃除ロボの製作を通じて、はんだ付けからセンサーによる計測や制御の仕組みを体験できます。さらに双方向プログラミングテキストを活用し、チャットシステムの改良や考察に挑戦可能。プログラミング的思考を育みながら、より深い理解をサポートするお得な教材セットです。材質:ABS。サイズ:組立時:約Φ180×50mm。セット内容:プログラミングお掃除ロボ本体×1、本体カバー×1、モップ×1、USBケーブル microB ×1、基板×1、電解コンデンサ×2、抵抗器×1、ダイオード×1、水晶発振子×1、コネクタ(縦)×2、コネクタ(横)×1、ピンヘッダ×1、ねじ×5、はんだ線×1、ワークシート×1、双方向性コンテンツ(チャットシステム)ワークシート×1
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 プログラミングお掃除ロボ本体×1、本体カバー×1、モップ×1、USBケーブル microB ×1、基板×1、電解コンデンサ×2、抵抗器×1、ダイオード×1、水晶発振子×1、コネクタ(縦)×2、コネクタ(横)×1、ピンヘッダ×1、ねじ×5、はんだ線×1、ワークシート×1、双方向性コンテンツ(チャットシステム)ワークシート×1 材質 ABS 寸法(mm) 組立時:約Φ180×50
アーテックロガー エネルギー変換効率実験セット アーテック[学校教材・教育玩具] 3日以内出荷
見て・測って・考える風力発電のしくみを理解する理科実験教材風力発電によるエネルギー変換のしくみを実験を通して体感的に学べる学習用実験セットです。タービンを設計・製作し、風を受けて回転させて発電することで、風のエネルギーが電気エネルギーへと変わる過程を実感できます。発電した電流や電圧はセンサーとデータロガーで計測・記録でき、目に見えないエネルギーの変化を数値やグラフとして客観的に確認することが可能です。材質:ABS、PP、ビニール、鉄、銅線、PVC。サイズ:アーテックロガー本体:40×60×20mm。セット内容:アーテックロガー本体×1、アーテックロガー用電圧センサー×1、アーテックロガー用電流センサー×1、ACアダプタ×1、USBケーブル A-MicroB (長さ:80cm)×1、風力発電用モーター×1、風車止め×1、みのむしリード線(赤)×1、みのむしリード線(黒)×1、ブレットボード×1、ブレットボード用ジャンプワイヤー×1セット、抵抗(100Ω)×1、LED 黄×1、基本四角 白×7、基本四角 緑×6、ハーフD 水×2、ステー×2、回転軸×3
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容 アーテックロガー本体×1、アーテックロガー用電圧センサー×1、アーテックロガー用電流センサー×1、ACアダプタ×1、USBケーブル A-MicroB (長さ:80cm)×1、風力発電用モーター×1、風車止め×1、みのむしリード線(赤)×1、みのむしリード線(黒)×1、ブレットボード×1、ブレットボード用ジャンプワイヤー×1セット、抵抗(100Ω)×1、LED 黄×1、基本四角 白×7、基本四角 緑×6、ハーフD 水×2、ステー×2、回転軸×3 材質 ABS、PP、ビニール、鉄、銅線、PVC 寸法(mm) 40×60×20
アーテックロガーセット Ⅰ型 アーテック[学校教材・教育玩具] 10日以内出荷
理科実験をもっと楽しく手軽に楽しもう 教育用ワイヤレスデータロガーサイズ:160x145x98mm。セット内容:アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用水温センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1
用途 理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 セット内容 アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用水温センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1 材質 ABS 寸法(cm) 16×14.5×9.8 アズワン品番 65-2744-13
アーテックロガーセット Ⅱ型 アーテック[学校教材・教育玩具] 10日以内出荷
理科実験をもっと楽しく手軽に楽しもう 教育用ワイヤレスデータロガーサイズ:160x145x98mm。セット内容:アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用電流センサー×1 アーテックロガー用電圧センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1
用途 理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 セット内容 アーテックロガー本体×1 アーテックロガー用気象センサー×1 アーテックロガー用電流センサー×1 アーテックロガー用電圧センサー×1 USBケーブルA-microB(長さ80cm)×1 USB電源ACアダプター×1 材質 ABS 寸法(cm) 16×14.5×9.8 アズワン品番 65-2744-14
ArtecRobo2.0 基本セット アーテック[学校教材・教育玩具] 10日以内出荷
工夫次第で様々なロボットやシステムを構想できるセットです。各種センサー、モーター、ブロックを豊富に揃えています。材質:ABS。セット内容:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニットArtecRobo2.0用×1、電池ボックス(単3電池3本)ArtecRobo2.0用×1、サーボモーター(金属ギヤ)×4、DCモーター×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、音センサー×1、加速度センサー×1、LED(赤)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×4、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(4芯30cm)×1、ステー×4、三角(白)×6、三角(クリア)×5、三角(グレー)×2、基本四角(赤・青)×各12、基本四角(黒)×4、基本四角(白)×24、基本四角(クリア)×5、ハーフA(赤・白)×各4、ハーフA(青・薄グレー)×2、ハーフB(赤)×6、ハーフB(青)×4、ハーフB(白)×8、ハーフC(薄水)×30、ハーフD(水)×18、回転軸C×1、ブロックラック×2、ブロックリムーバー×1、ギヤ用タイヤ用ゴム×2、ブロックギヤ20×2、ブロックギヤ30×2、丸(目玉)×2、収納ケース×1
用途 プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 仕様 ハードウェア推奨環境:Windows/CPU:Core2 Duo(E6700)以上または相当品推奨 メモリ:2GB以上 USB2.0対応ポート 寸法(mm) 商品サイズ:215×340×140mm 包装形態:プラケース入 包装サイズ:215×340×140mm 重量:1500g セット部品:Studuino:bit×1、Studuino:bitロボット拡張ユニットArtecRobo2.0用×1、電池ボックス(単3電池3本)ArtecRobo2.0用×1、サーボモーター(金属ギヤ)×4、DCモーター×2、USBケーブルmicroB(80cm)×1、赤外線フォトリフレクタ×2、タッチセンサー×1、音センサー×1、加速度センサー×1、LED(赤)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯15cm)×4、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(3芯30cm)×1、ArtecRobo2.0用センサー接続コード(4芯30cm)×1、ステー×4、三角(白)×6、三角(クリア)×5、三角(グレー)×2、基本四角(赤・青)×各12、基本四角(黒)×4、基本四角(白)×24、基本四角(クリア)×5、ハーフA(赤・白)×各4、ハーフA(青・薄グレー)×2、ハーフB(赤)×6、ハーフB(青)×4、ハーフB(白)×8、ハーフC(薄水)×30、ハーフD(水)×18、ブロックラック×2、ブロックリムーバー×1、ギヤ用タイヤ用ゴム×2、ブロックギヤ20×2、ブロックギヤ30×2、丸(目玉)×2、収納ケース×1 材質:ABS 販売単位:1セット 原産国:中国 対応OS ソフトウェア対応OS:Windows(7/8.1/10)/Mac OS X 10.6以降/iOS1