4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(500万画素)
解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ最大印刷範囲/A4。 PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能。
画素数500万画素 セット内容実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1 材質ABS、スチール 寸法(cm)34×14×12 対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10 最大電流(mA)400 ケーブル長(m)1.55 USBタイプUSB2.0 接続方式USB接続 TypeA 周波数(Hz)50または60 形式出力:MJPG、YUY2 照度(Lux)50~80(推奨) 最低照度(Lux)10 レンズ1000tv本 解像度500万画素 ズームデジタル15倍ズーム 質量(g)524
1セット
16,000 税込17,600
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機 1190万画素
1190万画素で細部まで鮮明!授業におすすめの実物投影機!。1190万画素の高画質カメラで教科書や資料の細かな文字まで鮮明に映し出せる実物投影機です。A3サイズ対応で、立体物の投影や角度調整も自由に行えます。授業・研修・オンライン配信など、あらゆるシーンに対応します。コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。
セット内容本体×1、リモコン×1、USBケーブル×1 材質ABS、スチール 寸法(mm)本体収納時:約260×90×60、本体高さ調整:約250~600、リモコン:約40×150×14、USBケーブル:長さ約160 包装形態箱入り
1台
35,000 税込38,500
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]実物投影機(800万画素)
800万画素の高画質カメラで教科書などの細かい文字も鮮明に映す最大撮影範囲/A3サイズ。 PDFで保存可能、ペンツールで書き込み可能、OCR対応、静止画最大16分割表示可能、USB接続でパソコンに出力可能
画素数800万画素 セット内容実物投影機(800万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1 材質ABS、スチール 寸法(cm)34×14×12 対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10 最大電流(mA)500 ケーブル長(m)1.55 USBタイプUSB2.0 接続方式USB接続 TypeA 周波数(Hz)50または60 形式出力:MJPG、YUY2 照度(Lux)50~80(推奨) 最低照度(Lux)10 レンズ1000tv本 解像度800万画素 ズームデジタル15倍ズーム 質量(g)約1123
1セット
31,000 税込34,100
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]eduコン実物投影機セットA
解像度800万画素の高画質カメラが付いたセット!
セット内容eduコン本体×1、ACアダプタ×1、microSDカード16GB(内蔵済)×1、専用スタンド×1、実物投影機(800万画素)×1、Wi-Fiドングル(TL-WN725N)×1 材質ABS,鉄,FR-4,ガラス 寸法(cm)32×14×12
1セット
71,182 税込78,300
3日以内出荷