カテゴリ
- 学童・教育用品(2)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- omron(オムロン)(4)
- Aratas(旧:omron)(2)
「qtr-8a」の検索結果
![ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795997-241211-02.jpg)
ロボット用赤外線フォトリフレクタ
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥1,100~税込¥1,210~1個当日出荷から3日以内出荷対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。![Studuino(スタディーノ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619028-241211-02.jpg)
Studuino(スタディーノ)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥5,350税込¥5,8851台3日以内出荷プログラム学習やロボット制作に最適 Arduino互換基板。この基板1つでレベル別3つのプログラミングソフトが使用可能 全てのパーツがブロックとして組み立てられるネジいらず。材質:FR-4。サイズ:60×70×12mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)60×70×11![固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879457-210430-02.jpg)
固定式 非接触赤外線検温計
アーテック[学校教材・教育玩具](9件のレビュー)¥10,910税込¥12,0011セット当日出荷50件までデータ記録可能0.5秒の高速測定。・測定データは50件まで記録可能・測定値補正機能を搭載・カウントモード搭載・アラート作動温度の設定・変更可能・固定式で人件費大幅カット ・カウントモード搭載※最大9999 ・三脚(別売)が使える・壁掛け・三脚使用両対応 一般的な三脚に取付可能、壁に取り付ける際は付属の木ネジをご使用ください。材質:ABS。サイズ:98×153×60mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(Micro USB Type-B)×1、木ネジ(Φ4×25mm)×2、プラグ×2用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。仕様推奨距離:約1cm~8cmセット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2材質ABS寸法(mm)98×153×60電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)測定範囲(℃)34~42.9測定精度±0.2℃測定時間0.5秒包装形態化粧箱最小単位(℃)0.1アズワン品番64-8310-93




![ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795997-241211-02.jpg)
![Studuino(スタディーノ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619028-241211-02.jpg)
![固定式 非接触赤外線検温計 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57879457-210430-02.jpg)