電動エアーダスターアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
充電式の繰り返し使える電動エアダスターPC周り等をきれいに掃除できます噴射の風力低速・高速2段階切替 USBケーブル付材質:ABS。サイズ:約200×145×65mm
本体重量370g(ノズル含まない)。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)200×145×65消費電力(W)35バッテリー容量(mAh)7500使用時間(分)低速時:約120、高速時:約50充電時間(時間)約4