カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- 井筒製作所(3)
- 理研計測器(2)
- コンドーテック(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- 摂津金属工業(1)
- SAMTEC(1)
- 日進電子工業(1)
- 愛和産業(1)
- カナフジ電工(1)
「shf30」の検索結果
![ロボット用光センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619152-150630-02.jpg)
ロボット用光センサー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,382税込¥1,5201個3日以内出荷対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:SHF309■動作電圧(VCC):3.3~5V■最大感度波長(Snax):860nm■感度範囲(Smaxの10%)380~1150nm■出力電圧:0V~VCC。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様最大感度波長/860nm(Smax)、感度範囲/380~1150nm(Smaxの10%)材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5出力電圧0V~VCC動作電圧3.3~5V(VCC)




![ロボット用光センサー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18619152-150630-02.jpg)