カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「70b-3025」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業

    オイレス70Bドライメットブッシュ

    オイレス工業(37件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
  • O リング(ウンドウ 670B3025 Kawasaki

    O リング(ウンドウ 670B3025

    Kawasaki
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:670B3025
  • MAS-BT 403 CoroChuck(R) 970 サンドビック

    MAS-BT 403 CoroChuck(R) 970

    サンドビック
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考オイレス70B-3025規格70B-3025部品名称ブツシユ図解NoSSA-V600C フロントアクスル(1)部品_No.5、BSA-411SG G-3 ステアリングリンケージ部品_No.13、BSA-411CS ステアリングリンケージ部品_No.13、SSA-F616V-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.4、BSA-420JASG G-3 ステアリングリンケージー1部品_No.13、SSA-F616M フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.4、BSA-420JESG G-4 ステアリングリンケージ1部品_No.13、BSA-411AS ステアリングリンケージ部品_No.13、SSA-α610C フロントアクスル部品_No.5、BSA-420JDSG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.13、SSA-S1002 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.5、SSA-S602DX フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.5、BSA-420JSG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.13、SSA-F617MAT-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.4など