カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • 変換・延長アダプタ(1)
    • マイクロUSBケーブル(1)
  • 学童・教育用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(28)
  • ENDY(4)
  • StarTech.com(38)
  • GROOVY(2)
  • アイネックス(5)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • エスエスエーサービス(26)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(22)
  • オーム電機(20)
  • ナカバヤシ(13)
  • 変換名人(13)
  • JTT(11)
  • タイムリー(10)
  • impactTV(9)
  • エスコ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb typea」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB変換アダプタ-(MicroB-TypeA) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB変換アダプタ-(MicroB-TypeA)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    TypeA端子をMicroB端子に変換できる。材質:PVC。サイズ:320mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PVC寸法(cm)6.5×2×23ブラックコネクタ形状MicroB-TypeAアズワン品番65-2743-51
  • USBボタンマウス アーテック[学校教材・教育玩具]

    USBボタンマウス

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    537税込591
    1台
    3日以内出荷
    操作性のよい3ボタンマウス。
    接続方式USB接続 TypeAボタン数3読取方式光センサー式分解能800dpiセット内容本体×1材質ABS寸法(cm)12×8.3×4.2ケーブル長(m)約1.3USBタイプUSB2.0動作電流(mA)5~25動作電圧(V)4.5~5.5ブラックインターフェイスUSBホイール数1個
  • 3in1マグネット式充電ケーブル アーテック[学校教材・教育玩具]

    3in1マグネット式充電ケーブル

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,437税込1,581
    1個
    当日出荷
    出力入力/5V 2.4A。材質:鉄、マグネット、ポリエステル。サイズ:ケーブル長 約120cm。セット内容:端子種類/ライトニング、TypeC、MicroUSB
    用途プログラミング学習やロボット工作、STEAM教育やクラフト・ワークショップに。ケーブル長(cm)約120セット内容端子種類/ライトニング、TypeC、MicroUSB材質鉄、マグネット、ポリエステル入出力5V 2.4A適合用途充電用
  • 冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト アーテック[学校教材・教育玩具]

    冷却プレート付ハンディファン リング付 ホワイト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,910税込3,201
    1個
    3日以内出荷
    素肌に直接当てて瞬間冷却機能派ハンディファン。冷却プレートを素肌に直接当てて、瞬時に体温を下げられるハンディファンです。外出先でもすぐに涼しさを感じられ、首元や腕などに直接当ててクールダウンできます。風量は3段階調節可能で、3段階目に冷却プレートが作動します。リング部分がフックやスタンドになる便利な2WAY設計なので、手で持つだけでなく、カバンにつけたり、卓上での使用も可能です。材質:ABS。サイズ:約68×53×163mm、リング外径:約Φ40mm、リング内径:約Φ28mm、USBケーブル:長さ1050mm。セット内容:本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1
    用途夏場の熱中症対策・暑さ対策グッズやワークショップ用として。セット内容本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1材質ABS包装形態箱入りバッテリー容量(Ah)0.2サイズ(mm)約68×53×163、リング外径:約Φ40、リング内径:約Φ28、USBケーブル:長さ1050
  • アーテックリンクス アドバンスセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    アーテックリンクス アドバンスセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    27,000税込29,700
    1セット
    3日以内出荷
    アーテックリンクスのボリュームパッケージ。アーテックリンクスの各種センサー、ユニット、モーターが豊富に揃った、ボリュームパッケージです。アーテックリンクスはメインユニットに9種類の拡張ユニットを接続することでさまざまなプログラミング、IoT体験ができます。ユニットを組み合わせて自由に作品がつくれます。材質:ABS、磁石、リチウム、紙。サイズ:各種ユニット:約35×35×19mm(ユニットによって多少の大きさの違いがございます。)。セット内容:メインユニット×1、加速度センサー×1、赤外線通信ユニット×1、人感センサー×1、光センサー×1、温度センサー×1、マイク×1、バッテリー×1、入出力ユニット×1、スピーカー×1、サーボモーター×1、DCモーター×1、USBケーブル(typeA-C)×1、工作台紙×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容メインユニット×1、加速度センサー×1、赤外線通信ユニット×1、人感センサー×1、光センサー×1、温度センサー×1、マイク×1、バッテリー×1、入出力ユニット×1、スピーカー×1、サーボモーター×1、DCモーター×1、USBケーブル(typeA-C)×1、工作台紙×1材質ABS、磁石、リチウム、紙寸法(mm)各種ユニット:約35×35×19(ユニットによって多少の大きさの違いがございます。)包装形態ケース入り
  • 実物投影機(500万画素) アーテック[学校教材・教育玩具]

    実物投影機(500万画素)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    16,000税込17,600
    1セット
    当日出荷
    解像度500万画素の軽量・コンパクトタイプ。最大印刷範囲/A4、解像度/500万画素、重量/約524g ・PDFで保存可能・ペンツールで書き込み可能・OCR対応・静止画最大16分割表示可能・USB接続でパソコンに出力可能。材質:ABS・スチール。サイズ:カメラ:83×330×285mm(収納時:83×330×81mm)、マット:335×410mm。セット内容:実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。画素数500万画素セット内容実物投影機(500万画素)×1、マット×1、USBケーブル×1材質ABS、スチール寸法(cm)34×14×12対応OSWindowsXP SP2/Vista/7/8/8.1/10最大電流(mA)400ケーブル長(m)1.55USBタイプUSB2.0接続方式USB接続 TypeA周波数(Hz)50または60形式出力:MJPG、YUY2照度(Lux)50~80(推奨)最低照度(Lux)10レンズ1000tv本解像度500万画素ズームデジタル15倍ズーム質量(g)524
  • アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具]

    アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    34,546税込38,001
    1個
    当日出荷
    センサー交換可能使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに。・衛生&経済的着脱・交換式センサーユニット採用。・データ連携CSVデータ自動出力。表計算ソフトに取り込みも簡単。・法令順守運転免許証による認識で不携帯防止。出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる※セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。材質:ABS。サイズ:本体サイズ/218×114×26mm。セット内容:端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様交換式センサーユニット/ICカード認証/無料テンプレートダウンロード可能セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット材質ABS寸法(mm)218×114×26データ形式CSV対応ソフトウェアアルログ専用アプリカードリーダーソニーPaSoRi:読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード
  • はじめてのプログラミング音声で家電を動かそう アーテック[学校教材・教育玩具]

    はじめてのプログラミング音声で家電を動かそう

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    9,000税込9,900
    1セット
    3日以内出荷
    初心者でも簡単プログラミングでおうちの家電をスマートに操作。アーテックリンクスの4つのユニットを組み合わせて6種類の作品が作れます。作品1「音声で家電を制御」、作品2「天気予報モニター」、作品3「熱中症警告システム」、作品4「ミュージックプレイヤー」、作品5「ボイスレコーダー」、作品6「カップラーメンタイマー」 ソフトウェアはドラッグ&ドロップの簡単操作。sratch(3.0)ベースの無料専用ソフトウェアです。材質:ABS、TPE。サイズ:各種ユニット:約35×35×19mm。セット内容:メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1材質ABS、TPE形態1個梱包:化粧箱入りサイズ(mm)各種ユニット:約35×35×19