USBボタンマウス

USBボタンマウス - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

操作性のよい3ボタンマウス。

セット内容
本体×1
材質
ABS
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.3
接続方式
USB接続 TypeA
分解能
800dpi
寸法(cm)
12×8.3×4.2
ボタン数
3
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
動作電流(mA)
5~25
USBタイプ
USB2.0
読取方式
光センサー式
動作電圧(V)
4.5~5.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0439006088705
オープン
¥537
¥591(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04390060
2023-10-25
用途: 古いPCに
教育・研究機関

使用頻度の高くない古いPCのマウスを光学式にしたくて購入しました。安いですが特に問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする