カテゴリ

  • 学童・教育用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • Texas Instruments(5)
  • FTDI Chip(5)
  • SMC(4)
  • EdelWorks(4)
  • STMicro(3)
  • SPARKFUN(3)
  • onsemi(3)
  • エクセン(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 東芝(2)
  • MICROCHIP(2)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(2)
  • アズワン(1)
  • CKD(1)
  • KHD(1)
  • 品川商工(1)
  • KORG(コルグ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vcc-3」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロボット用タッチセンサー アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用タッチセンサーアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,382税込1,520
1個
当日出荷
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■動作電圧(VCC):3.3~5V■スイッチの種類:単極単(SPST)、オン-モメンタリ■動作力:100gf±50g■出力電圧:0VまたはVCC。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:55×20×28mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)55×20×28質量(g)10.5スイッチ単極単投(SPST)、オン-モメンタリ出力電圧0VまたはVCC動作力100gf±50g動作電圧3.3~5V(VCC)
ロボット用音センサー アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用音センサーアーテック[学校教材・教育玩具]
1,391税込1,530
1個
当日出荷
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:エレクトレットコンデンサマイク■動作電圧(VCC):3.3~5V■周波数特性:50~20000Hz■出力電圧:0~(VCC-1.5V)。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:48×20×28mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)7.5出力電圧0~(VCC-1.5V)周波数特性50~20000Hz動作電圧3.3~5V(VCC)
ロボット用赤外線フォトリフレクタ アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用赤外線フォトリフレクタアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:RPR-220■動作電圧(VCC):3.3~5V■出力電圧:0V~VCC■出力最大時の反射体距離:5~10mm。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
ロボット用光センサー アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用光センサーアーテック[学校教材・教育玩具]
1,382税込1,520
1個
3日以内出荷
対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■センサー部品:SHF309■動作電圧(VCC):3.3~5V■最大感度波長(Snax):860nm■感度範囲(Smaxの10%)380~1150nm■出力電圧:0V~VCC。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。仕様最大感度波長/860nm(Smax)、感度範囲/380~1150nm(Smaxの10%)材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5出力電圧0V~VCC動作電圧3.3~5V(VCC)
関連キーワード
mcc vc-42特集