絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

VELOGARAGE(ヴェロガレージ)

VELOGARAGE(ヴェロガレージ)のページです。VELOGARAGE(ヴェロガレージ)は、バイク用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名タナックス株式会社
設立1995/07/01
所在地〒270-0151 千葉県流山市後平井?107-3
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属用スーパークリーナー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)金属用スーパークリーナーVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
599税込659
1本(50mL)
6日以内出荷
金属を侵す事のない天然研磨剤カオリン配合。艶出し成分配合。
イージーミラー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)イージーミラーVELOGARAGE(ヴェロガレージ)(15件のレビュー)
取扱い終了
ブラケットとの接続部はボールジョイントになっているので、自由に角度調整ができます。歪の少ないガラスミラー採用。
質量(g)65ミラー寸法(mm)(最大部)81×60適合ハンドル内径18~20mm/外径20~30mm
自転車用ミニブラシ VELOGARAGE(ヴェロガレージ)自転車用ミニブラシVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
マルチブラシは細かい毛先でマルチに対応できるのでフレームのクランク付近での仕様に便利です。 ホイールブラシは固めの毛先でガンコな汚れにも使用可能でスポークなど細かな部分で威力を発揮。 タイヤブラシは室内保管前のタイヤ清掃にピッタリ。 スプロケットブラシはすき間に入り込んだ油汚れに向いているのでディレーラーにも使用可能です。
アイポップホルダー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)アイポップホルダーVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
i-phone4、4Sはもちろん従来の3G、3GSに取付け可能。 レンズ穴付きでカメラ機能もそのまま使用可。 取付アダプターとホルダーとの着脱は、「ひねる」だけのクイックリリース採用。 走行時の振動も吸収! 工具不要。ゴムベルトでワンタッチ装着。 ホルダーはi-phoneをガッチリ固定! ハンドル径はΦ20mm~30mmに対応。
適合ハンドルΦ20~30mm
スマートフェンダー(フロント用ブレーキマウント取付) VELOGARAGE(ヴェロガレージ)スマートフェンダー(フロント用ブレーキマウント取付)VELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
フロントフォーク前後両方に取付可能。耐久性、衝撃性に優れた素材を採用。ワンタッチ着脱が可能。
取付ネジ径5mm
スマートフェンダー(リア用ブレーキマウント取付) VELOGARAGE(ヴェロガレージ)スマートフェンダー(リア用ブレーキマウント取付)VELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
ブレーキマウント取り付け用。ワンタッチで赤LEDが光ります。防滴タイプ。点灯は、早い点滅、遅い点滅、消灯の3モードです。耐久性、衝撃性に優れた素材を採用。ワンタッチ着脱が可能。
取付ネジ径5mm
スマートフェンダー(リア用シートポスト取付) VELOGARAGE(ヴェロガレージ)スマートフェンダー(リア用シートポスト取付)VELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
ワンタッチで赤LEDが光ります。防滴タイプ。点灯は、早い点滅、遅い点滅、消灯の3モードです。耐久性、衝撃性に優れた素材を採用。2ヶ所ジョイントでアングルが決めやすい。
取付可能寸法(mm)(シートポスト)Φ26~Φ31.8
マイクロDJ VELOGARAGE(ヴェロガレージ)マイクロDJVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
スピーカーを内蔵したデジタルオーディオプレーヤーです。オートバイや自転車のハンドルに取り付けできるステー付きですので、走りながらお気に入りの音楽を聴くことができます。(実用速度の目安:およそ50km/h)もちろん歩いている時もご使用頂けます。microSDカードスロットを搭載しているので、メモリーの増設がカンタンです。(最大16GB)USB充電式のバッテリー内蔵。乾電池不要で経済的です。
寸法(mm)90×35×13.7質量(g)約36使用温度範囲(℃)-5~40定格出力(W)(内蔵スピーカー)1.5連続使用時間(時間)(内蔵スピーカー使用時)約5、(イヤホン使用時)約8周波数特性20Hz~20kHzバッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V200mAh対応メディア最大16GBのmicroSD/microSDHC内部メモリー2GBフォーマット形式FAT32充電時間(時間)約1対応フォーマットMP3(ビットレート 8k~320kbps)、WMA(ビットレート 32k~384kbps)適合ハンドル外径20~31.8mm(バーテープ、グリップを含む。テーパー部や湾曲部は固定できない場合があります。)USBポートUSB2.0(High Speed)イヤフォンジャックΦ3.5ステレオミニプラグ
イルミラー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)イルミラーVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
「ミラー」と「LED」のコラボレーション! 選べるカラーバリエーション点滅/点灯をスイッチ切替連続点灯約50時間CR2032電池 2個使用(テスト電池付属)ゴムバンド/金具で簡単取付左右どちらでも取付可能ボールジョイントで角度調整防敵対応設計 視野が広くてくっきり見えるガラスミラーなので、車道を走るときも安心! また、夜にはミラーのフレームが美しく光り自分の存在をアピール。 暗い場所での走行がより安全に。 雨でも安心、防雨対応設計。
連続点灯時間約50時間適合ハンドル(バーエンド取付時)外径20~30mm/(ゴムバンド取付時)内径18~20mm
プロテクターシート VELOGARAGE(ヴェロガレージ)プロテクターシートVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
衝撃性と耐磨耗性を高めたウレタンのシートです。薄く、無色透明で目立ちません
セット内容小:2枚・大1枚寸法(mm)180×120(大)、120× 90mm(小)
クロースクリーナー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)クロースクリーナーVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
ソフトなネル生地を使用しているので傷を付けたくないホイール等の汚れ拭きに便利です。車体に傷がつきにくいのでワックス等の拭き取り作業も安心です。
クリーナーブラシセット VELOGARAGE(ヴェロガレージ)クリーナーブラシセットVELOGARAGE(ヴェロガレージ)(2件のレビュー)
取扱い終了
入り組んだ場所の汚れ、サビ落とし等に最適です。チェーンを清掃する細いブラシ、ディレーラー等を清掃する太いブラシのセット。柄を曲げれば更に奥の汚れにも届きます。
材質(柄部)ステンレス(毛部)ナイロン全長(mm)160サイズ(細)毛部Φ6mm×80mm(太)毛部Φ12mm×80mm
洗車ブラシセット VELOGARAGE(ヴェロガレージ)洗車ブラシセットVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
細かい所の汚れを落とす平ブラシと丸ブラシのセットです。ディレーラーやホイール等の細かい箇所まできれいに洗えます。ブラシはソフトなタッチで使いやすい動物毛を使用しています。
全長(mm)平ブラシ:約290(毛部)約70丸ブラシ:約320(毛部)約120
防水スプレー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)防水スプレーVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
繊維製品専用の防水スプレーです。シリコン皮膜が繊維の通気性、風合いを失う事なくバリヤーする事により雨、汚れ、ホコリから守ります。 速乾性で急な雨にも安心して使用できます。
除菌消臭スプレー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)除菌消臭スプレーVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
自転車用消臭剤
用途ヘルメット・ウェア・シューズ等の除菌消臭に
スーパーくもり止めミニ VELOGARAGE(ヴェロガレージ)スーパーくもり止めミニVELOGARAGE(ヴェロガレージ)(1件のレビュー)
取扱い終了
特殊高分子活性剤配合でくもり追放。専用ウエス付。
ヘルメットクリーナー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)ヘルメットクリーナーVELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
研磨剤不使用の強力汚れ落とし。
アルミ用サビ取り剤 VELOGARAGE(ヴェロガレージ)アルミ用サビ取り剤VELOGARAGE(ヴェロガレージ)(4件のレビュー)
取扱い終了
アルミを侵す事のない天然研磨剤成分シリカ配合。艶出し成分配合。 サビを落として同時にツヤだし、プラスサビ止め効果。 リキッドタイプで拭き伸ばし簡単
用途フォールスタンディングバイクのステムなどに。 アルミ用
メッキ・ステンレス用サビ取り剤 VELOGARAGE(ヴェロガレージ)メッキ・ステンレス用サビ取り剤VELOGARAGE(ヴェロガレージ)
取扱い終了
金属を侵す事のない天然研磨剤ケイソウ土配合。
塗装用スーパークリーナー VELOGARAGE(ヴェロガレージ)塗装用スーパークリーナーVELOGARAGE(ヴェロガレージ)(5件のレビュー)
取扱い終了
塗装を傷めない超微粒子セラミックパウダー配合。カルナバワックス配合で本物の輝き。